絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- アンデックス(28)
- エスコ(22)
- 大塚刷毛製造(15)
- パーカーエンジニアリング(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(13)
- 日本バイリーン(11)
- 尾崎亀商店(9)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- ビッグ(4)
- アイマーク(4)
- 旭化成(3)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ストレーナー
(388件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ ストレーナー
ビッグ(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
マイクロストレーナー(極細・100ミクロン)
ビッグ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用寸法(Φ×高さH)(mm)115×85メッシュ#250程度網目100ミクロン
ふるい&とうし
ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷石油缶(18L)にピッタリサイズ材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90RoHS指令(10物質対応)対応
エコミニストレーナー
ビックツール(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51メッシュ#100網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
ろ過布
好川産業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ふるい&とうし(特注サイズ)
ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷石油缶(18L)にピッタリサイズ材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス幅(mm)262高さ(mm)90外径×高さH(Φmm×mm)262×90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター
ヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ブルドックストレーナー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。用途塗料の濾過用に。材質(本体)紙寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
排気用フィルター アレスターパッド
パーカーエンジニアリング(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。用途排気一般用 塗料適応性(大)仕様防炎性あり材質防炎加工紙寸法(mm)510×510タイプ1次排気風速(m/s)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥329~税込¥362~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
新・大型ストレーナー
ビッグ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目
GERSON¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。種別小型材質ナイロン種類細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75メッシュ120網目150μRoHS指令(10物質対応)対応
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目
GERSON¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。種別小型材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75メッシュ100網目200μRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター120メッシュ
ヨトリヤマ(世取山)¥149税込¥1641個当日出荷ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0193材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ120メッシュメッシュ120上径×下径×高さ(mm)128×50×83
約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25