絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- アンデックス(28)
- エスコ(22)
- 大塚刷毛製造(15)
- パーカーエンジニアリング(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(13)
- 日本バイリーン(11)
- 尾崎亀商店(9)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- ビッグ(4)
- アイマーク(4)
- 旭化成(3)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 塗装補助用具

マスキングラベルシール
ニトムズ¥239税込¥2631パック当日出荷薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです 発色や質感にもこだわりました 重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます 油性ペンで書き込めます 見出しや分類に最適なマスキングシールです用途メモ止めや装飾、描画用(シールアート)にもトラスコ品番146-6258
円錐プラグ EPDM
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
塗装ブース排気フィルター
アンデックス¥68,980税込¥75,8781巻(20m)4日以内出荷青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
ペイントスキット 下げ缶用スペアネット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50枚)当日出荷ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100ネット目#100前後
フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ
日本バイリーン¥70,980~税込¥78,078~1巻(20m)21日以内出荷自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして。使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類オートロールフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品
日本バイリーン¥3,270税込¥3,5971枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
クールパッド 塗装ブース排気用フィルター
パーカーエンジニアリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか3日以内出荷【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用その他防炎性無し材質植物繊維寸法(mm)500×500風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネオパッド 塗装ブース排気用フィルター
パーカーエンジニアリング¥33,980税込¥37,3781箱(50枚)3日以内出荷【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用その他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50寸法(mm)500×500型番NP#50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロール
アンデックス¥22,980~税込¥25,278~1巻(50m)3日以内出荷2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 230、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
KOターボルーファーチタンセット
尾崎亀商店¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
マスキングテープ建築外装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥529~税込¥582~1巻当日出荷屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。用途建築外装・養生用。色青長さ(m)50
マスキングテープ(曲線用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375色ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)¥999税込¥1,0991巻当日出荷トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
給気二次用フィルター
金井重要工業¥32,980税込¥36,2781セット(50枚)3日以内出荷密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性トラスコ品番391-3457材質ポリエステル本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)98圧力損失(初期)25Paろ過速度風速0.5(m/s)