2ページ目: ペール缶

71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール

    ラミネートペール缶BT-20

    ジャパンペール
    4,998税込5,498
    1缶
    14日以内出荷
    内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
    用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ミニペール インダストリーコーワ

    ミニペール

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。トラスコ品番806-5929種別ブルー材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 ヨトリヤマ(世取山)

    ペール缶

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    塗料の大量使用。工場等での使用に最適
    セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚材質(本体)硬質ポリエチレン容量(L)18目盛(mL)1000(内容器)材質(フタ)硬質ポリエチレン材質(内容器)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
  • カラーペール缶(2L用)専用フタ 好川産業

    カラーペール缶(2L用)専用フタ

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    ペール缶に使用できるフタです。
    用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石油缶内容器 インダストリーコーワ

    石油缶内容器

    インダストリーコーワ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    一斗缶専用内容器。
    容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Lペール缶用内容器 TRUSCO

    3Lペール缶用内容器

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(100個)
    当日出荷
    段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用としてトラスコ品番769-2927材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135容量(L)2.5目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
  • ポリペール缶 アサヒペン

    ポリペール缶

    アサヒペン
    319税込351
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶用内袋5枚入 TRUSCO

    一斗缶用内袋5枚入

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1袋(5枚)
    当日出荷
    一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    トラスコ品番329-4706適合本体一斗缶材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1透明質量(g)275容量(L)25寸法(縦×横)(mm)600×480縦(mm)600横(mm)480質量(g/枚)55
  • ポリペール缶ハケ付き インダストリーコーワ

    ポリペール缶ハケ付き

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
    用途水性、油性用トラスコ品番322-9475セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)材質(ペール缶)ポリプロピレン容量(L)1.5(ポリペール缶)毛材山羊毛・化繊毛幅(mm)30、50口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトペール缶TA-20 ジャパンペール

    タイトペール缶TA-20

    ジャパンペール
    3,998税込4,398
    1缶
    17日以内出荷
    天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
    用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
  • 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ

    20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-20
  • LSカバー用 DICプラスチック

    LSカバー用

    DICプラスチック
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となり、液体対応のカバーで別売りのLSカバー専用レバーバンドと併せて使用します。
    用途食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)直径(Φmm)306高さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • ”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用) DICプラスチック

    ”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用)

    DICプラスチック
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    液体用のカバーで独自のシール構造により密閉性があり、シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となります。
    用途食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)直径(Φmm)317高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
  • ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット(5缶)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
    仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
  • 高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール

    高密度ポリエチレン内装缶

    ジャパンペール
    8,498税込9,348
    1缶
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5
  • テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT

    ジャパンペール
    4,598税込5,058
    1缶
    12日以内出荷
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。
    用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール

    ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)

    ジャパンペール
    4,798税込5,278
    1缶
    15日以内出荷から18日以内出荷
    テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ペール缶 (バンドタイプ) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
    材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
  • DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ本体

    DICプラスチック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5473材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)155容量(L)3目盛間隔(L)なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白有効内寸法・高さ(mm)143
  • メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型 サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サンペールK#50専用のフタです。
    トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
  • 感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器 サンコー(三甲)

    感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
    仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    56,500税込62,150
    1個
    翌日出荷
    。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
    仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
  • ブリキ缶 角ハンドル 好川産業

    ブリキ缶 角ハンドル

    好川産業
    759税込835
    1缶
    翌日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア無地容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(JANコード)4957549352489
  • カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 エム・あい

    カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用

    エム・あい
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
  • ポリペール缶防虫防腐 インダストリーコーワ

    ポリペール缶防虫防腐

    インダストリーコーワ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
    仕様ハケ付(1.5L+75mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントペール ポリ缶 アサヒペン

    ペイントペール ポリ缶

    アサヒペン
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
    直径(Φmm)約190RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリ-ズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)直径(mm)189パッキンなし

工事用空き缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶