2ページ目: 工事用空き缶

112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手つき丸缶 アサヒペン

    手つき丸缶

    アサヒペン
    479税込527
    1缶(1L)
    当日出荷
    蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
    用途塗料の混合、一時保管に材質ブリキ(すずメッキ鋼板)容量(L)1
  • ペール缶3リットル TRUSCO

    ペール缶3リットル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    業務塗装用の3Lペール缶です。
    用途塗装業務用。トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
  • マルテー ペール缶 内容器 大塚刷毛製造

    マルテー ペール缶 内容器

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1枚
    翌日出荷
    便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
    用途内容器・塗料用材質ポリエチレン容量(L)18
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • ワークペールEX 専用フタ アサヒペン

    ワークペールEX 専用フタ

    アサヒペン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • LSカバー用レバーバンド DICプラスチック

    LSカバー用レバーバンド

    DICプラスチック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LSカバー用のレバーバンドです。
    用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)トラスコ品番252-2805適合機種DTN-LS-W、BK材質スチールシルバー
  • ペール缶用フタ ヨトリヤマ(世取山)

    ペール缶用フタ

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    適合本体140H材質低密度ポリエチレン外径(Φmm)310
  • ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)

    ニス引きペール缶20L

    TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
    仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • カラーペール缶 好川産業

    カラーペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗料、溶剤の保存に。容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
  • 水性用内面コート 好川産業

    水性用内面コート

    好川産業
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。サイズ4L ダブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用内面コート 好川産業

    水性用内面コート

    好川産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。タイプ角缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用角缶 アサヒペン

    水性用角缶

    アサヒペン(1件のレビュー)
    779税込857
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSカバー DICプラスチック

    LSカバー

    DICプラスチック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
    用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
  • ポリ角缶 好川産業

    ポリ角缶

    好川産業(1件のレビュー)
    219税込241
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
  • メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40用フタ(パッキン無)

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サンペールK#40専用のフタです。
    トラスコ品番177-0539種別701200WH00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)318外寸法・間口(mm)470
  • メディカルペール容器 サンペールK#40(本体) サンコー(三甲)

    メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
    仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
  • スチールペール缶 フタ TRUSCO

    スチールペール缶 フタ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷
    スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
    用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
  • DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    159税込175
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
  • スチールペール缶 TRUSCO

    スチールペール缶

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1缶
    8日以内出荷
    重ねての保管が可能です。
    用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。トラスコ品番206-5695材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)361使用温度範囲(℃)常温容量(L)20板厚(mm)0.34使用できる主な薬品なし内径(mm)286直径(mm)300パッキン適合フタJPF-20
  • ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコ

    ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

    エスコ
    25,500税込28,050
    1セット(5缶)
    欠品中
    商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
  • 空缶 天切手付 BeHAUS

    空缶 天切手付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    塗装作業の必需品
    材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181容量(L)3最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール

    ラミネートペール缶BT-20

    ジャパンペール
    4,998税込5,498
    1缶
    14日以内出荷
    内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
    用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ミニペール インダストリーコーワ

    ミニペール

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。トラスコ品番806-5929種別ブルー材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用丸缶 アサヒペン

    水性用丸缶

    アサヒペン
    329税込362
    1缶
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板タイプ取手無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 ヨトリヤマ(世取山)

    ペール缶

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    塗料の大量使用。工場等での使用に最適
    セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚材質(本体)硬質ポリエチレン容量(L)18目盛(mL)1000(内容器)材質(フタ)硬質ポリエチレン材質(内容器)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
  • 缶キャップ黒耐溶剤用 井上工具

    缶キャップ黒耐溶剤用

    井上工具
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです。 プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます。 また、ガードラインがあり、缶を重ねることができます。 耐溶剤用で薬品に強くできています。
    材質ポリアセタール幅(mm)250厚さ(mm)33高さ(mm)250アズワン品番65-2357-92
  • カラーペール缶(2L用)専用フタ 好川産業

    カラーペール缶(2L用)専用フタ

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    ペール缶に使用できるフタです。
    用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434無地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性用内面コート 好川産業

    水性用内面コート

    好川産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。タイプ丸缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石油缶内容器 インダストリーコーワ

    石油缶内容器

    インダストリーコーワ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    一斗缶専用内容器。
    容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Lペール缶用内容器 TRUSCO

    3Lペール缶用内容器

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(100個)
    当日出荷
    段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用としてトラスコ品番769-2927材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135容量(L)2.5目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
  • ポリペール缶 アサヒペン

    ポリペール缶

    アサヒペン
    319税込351
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天切り カンキャップ 大塚刷毛製造

    天切り カンキャップ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
    材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
  • 一斗缶用内袋5枚入 TRUSCO

    一斗缶用内袋5枚入

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1袋(5枚)
    当日出荷
    一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    トラスコ品番329-4706適合本体一斗缶材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1透明質量(g)275容量(L)25寸法(縦×横)(mm)600×480縦(mm)600横(mm)480質量(g/枚)55
  • ポリペール缶ハケ付き インダストリーコーワ

    ポリペール缶ハケ付き

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
    用途水性、油性用トラスコ品番322-9475セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)材質(ペール缶)ポリプロピレン容量(L)1.5(ポリペール缶)毛材山羊毛・化繊毛幅(mm)30、50口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトペール缶TA-20 ジャパンペール

    タイトペール缶TA-20

    ジャパンペール
    3,998税込4,398
    1缶
    17日以内出荷
    天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
    用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
  • 一斗缶カバー2型 サンコー(三甲)

    一斗缶カバー2型

    サンコー(三甲)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能です。 輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
    トラスコ品番なし種別804701材質ポリエチレン(PE)質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×241×22
  • 20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ

    20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-20
工事用空き缶