絞り込み
呼び寸法(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(130)
- アカツキ製作所(KOD)(62)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- アックスブレーン(21)
- シンワ測定(19)
- SK(新潟精機)(16)
- KAPRO(15)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 大平産業(8)
- SOLA(8)
- ムラテックKDS(7)
- 関東測機社(7)
- イチネンTASCO(6)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

アルミレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
トビレベル・プロS
エビス(水平器)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
ブルーレベルJr.2 100mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
D2軸精密デジタル平型水準器
アカツキ製作所(KOD)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
2軸コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
コンパクトスロープレベル(M付)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
キャビティレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
コンパクトスロープレベル
アックスブレーン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
ブルーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95
PSW-定規用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル鳶用
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
G-トーペイドレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
磁石付クラフトレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付キャビティレベル
エビス(水平器)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スイッチボックスケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。寸法(mm)95×51×13質量(g)77
セフ着脱式水平器 設備工レベル210
タジマツール(TJMデザイン)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
ブルーレベルJr.2 200mm
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 150mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
水平器(アルミフレーム・マグネット付き)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
ベーシックレベル(ブラック)
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
水準器
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
電工用伸縮水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
磁石付スラントレベル・プロ
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ライト付フォークレベル300mm
エビス(水平器)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ソリッドレベル2
エビス(水平器)¥3,588~税込¥3,947~1個当日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
ドライバドリル用水平器
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
鳶レベル
SK11(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
マグネット付 ポケアル・レベル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台ほか当日出荷から15日以内出荷磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT










![マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69885990-260108-02.jpg)