絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池
レベルニック
SK(新潟精機)¥189,800税込¥208,7801セット欠品中小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品収納ケース単3形乾電池×2材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄測定範囲(mm)±5.00/m電源単3形乾電池×2本体質量(g)770最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥239,800~税込¥263,780~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途定盤、工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±90精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)5最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)バッテリー容量(Ah)2.65充電時間(時間)4.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×32読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)通信インターフェースRS-232C
レベルニック
SK(新潟精機)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥339,800~税込¥373,780~1個ほか3日以内出荷から19日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、1/1000精度のミドルレンジモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途半導体製造装置、半導体テスター、検査治具等の水平出しや角度測定に付属品ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)測定範囲±80使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360精度XY直交:1%、(読取)[角度範囲: 0.000°~20.000°]:±0.005、[角度範囲:20.001°~40.000°]:±0.008、[角度範囲:40.001°~80.000°]:±0.01最小読取値(°)0.001、0.01連続使用時間(時間)6インターフェース無線:Bluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)※IPS構造採用による360°高視認性防塵防水性能IP54準拠充電時間(時間)4.5耐振動性能IEC/JIS C 60068-2-6準拠耐衝撃性能IEC/JIS C 60068-2-27準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×40通信インターフェースRS-232C
レベルニック
SK(新潟精機)¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷性能を保証する検査表付です。DL-m1、m3よりも高精度です。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。測定データをワイヤレス送信可能です。受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、8.4V006P型充電式バッテリーx2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USB Type-A)、収納ケース、取扱説明書材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄寸法(mm)【本体ベース】150×55測定範囲±5.00(mm/m、°)、±0.286(mm/m、°)出力【外部信号(内蔵無線)】Bluetooth Class1【外部信号(有線)】RS-232C準拠電源9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ本体寸法(mm)61×107×158本体質量(g)2000最小読取値±1.999mm/m以内:0.001、0.0001 / ±2mm/m以上:0.01、0.001ねじ穴【底面ねじ穴】M5×P0.8繰返し精度±0.005(mm/m、°)、~±0.0003(mm/m、°)通信距離(m)30-50読取精度【1】使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)、【2】使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0、【3】使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)、【4】使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7校正証明書付き
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥899,800税込¥989,7801セット21日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】高強度アルミ合金(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)6最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)4.5耐振動性能IEC/JIS C 60068-2-6準拠耐衝撃性能IEC/JIS C 60068-2-27準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×40読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801セット21日以内出荷MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。通信ソフトSK-LOGに対応しています。用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)5最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)バッテリー容量(Ah)2.65充電時間(時間)4.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×67×32読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
レベルニック
SK(新潟精機)¥849,800税込¥934,7801個21日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
レベルニック
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8材質●本体:ステンレス測定範囲(mm)±9.99/m電源単4形乾電池x1本体寸法(mm)W62×H36×D35本体質量(g)290繰返し精度(mm)±0.03/m以内最小読取値0.01(mm/m)ベース寸法(mm)L60xW35
レベルニック
SK(新潟精機)¥849,800税込¥934,7801個21日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
表示器
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
レベルニック
SK(新潟精機)¥279,800~税込¥307,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄測定範囲(mm)±5.00/m電源単3形乾電池×2本体質量(g)1020最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠
レベルニック
SK(新潟精機)¥259,800~税込¥285,780~1個ほか翌々日出荷から21日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
レベルニック
SK(新潟精機)¥759,800~税込¥835,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥56,980~税込¥62,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
レベルニック
SK(新潟精機)¥449,800~税込¥494,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801セット15日以内出荷×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥199,800税込¥219,7801セット15日以内出荷×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応