絞り込み
使用荷重(t)
- 1(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
ブランド
- イーグルクランプ(2)
- スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
- 32
- 16(14)
- 19(8)
- 20(9)
- 22(3)
- 25(18)
- 30(21)
- 35(4)
- 36(5)
- 38(6)
- 40(13)
- 45(5)
- 50(12)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(2)
2(1)
2.0(1)

立吊クランプ
スーパーツール¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
鋼板縦吊用クランプ
イーグルクランプ¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型
イーグルクランプ¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷から4日以内出荷製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
立吊クランプ(ストッパー式)
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から4日以内出荷鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊