絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

スクリューカムクランプ(SJC)用カムセット
スーパーツール¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷スクリュー カムクランプSJC用カムセット用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびスクリューは含まれておりませんトラスコ品番855-0761セット内容SJC用カムセット(円形カム・カム受、ストッパーピン、スチールボール、ばね、止め輪)
スクリューカムクランプ(SJC)用スクリュー
スーパーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スクリュー カムクランプSJC用スクリュー用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびカムセットは含まれておりませんトラスコ品番855-0762セット内容SJC用スクリュー(スクリュー、ハンドル)
ケーブルクランプ
NIXX¥12,980税込¥14,2781袋(500個)4日以内出荷●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応仕様UL94V-2:難燃性材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1寸法AB(mm)58.0/10.8入数(個)500束線径(Φmm)最大14
LA型
ブルマン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品質量(kg)4.9寸法H(mm)50寸法A(mm)140寸法F(mm)24寸法D(mm)30寸法E(mm)12寸法B(mm)153寸法C(mm)69適合サイズ杭:H300~400寸法G(mm)34
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型
イーグルクランプ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース質量(kg)4.8寸法L(mm)99寸法H(mm)181寸法F(mm)36寸法D(mm)Φ42寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)70寸法O(mm)Φ30寸法I(mm)93寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法Q(mm)Φ22最大使用荷重(kg)1600適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等寸法JI(mm)22
HP-Y型 750KG 引張りクランプ
三木ネツレン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷トラスコ品番448-6218質量(kg)1.6寸法L(mm)90寸法H(mm)216使用荷重(kg)750寸法D(mm)28寸法H2(mm)45
HP-Y型 3TON 引張りクランプ
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台当日出荷トラスコ品番448-6234質量(kg)6.9寸法L(mm)140寸法H(mm)340基本使用荷重(t)3寸法D(mm)48寸法H2(mm)65
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
ねじ式万能型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:。・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)。・I型鋼等のスロ種別立吊・横吊兼用