45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ範囲(mm)から絞り込む
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール

    コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
    材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
  • 基礎ブロック内吊 サンキョウ・トレーディング

    基礎ブロック内吊

    サンキョウ・トレーディング
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
  • 内吊 サンキョウ・トレーディング

    内吊

    サンキョウ・トレーディング
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ

    基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
    用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 300Kg 石材用クランプ エスコ

    300Kg 石材用クランプ

    エスコ
    41,100税込45,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984EB-3全長(mm)540質量(kg)7使用荷重(kg)300
  • 間知多吊具 Ⅱ サンキョウ・トレーディング

    間知多吊具 Ⅱ

    サンキョウ・トレーディング
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
  • 内吊ジャスト300オート サンキョウ・トレーディング

    内吊ジャスト300オート

    サンキョウ・トレーディング
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    溝長(mm)2000以内(U字溝)適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)定格容量(kg)500
  • サイドフック  積み下ろし移動用吊具 サンキョウ・トレーディング

    サイドフック 積み下ろし移動用吊具

    サンキョウ・トレーディング
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    主な用途トラックでの積み降ろし、現場での移動作業等自重(kg)2.8入数2台/1セット定格容量(kg)1000(2台使用時)適合つかみ厚(mm)25~70
  • 石材吊 マルチ サンキョウ・トレーディング

    石材吊 マルチ

    サンキョウ・トレーディング
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様500K
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    爪交換が可能で経済的!
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
    用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
  • 450Kg 石材用クランプ エスコ

    450Kg 石材用クランプ

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
  • 400Kg 石材用クランプ エスコ

    400Kg 石材用クランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
  • 半転ポール  PT-1 サンキョウ・トレーディング

    半転ポール PT-1

    サンキョウ・トレーディング
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様PT-1
  • 70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ エスコ

    70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)430質量(kg)4.4
  • 自立型間知多吊具 サンキョウ・トレーディング

    自立型間知多吊具

    サンキョウ・トレーディング
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様H-8
  • 間知多吊具 Ⅱ-オート サンキョウ・トレーディング

    間知多吊具 Ⅱ-オート

    サンキョウ・トレーディング
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
  • 可変側溝吊具 オート サンキョウ・トレーディング

    可変側溝吊具 オート

    サンキョウ・トレーディング
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • マイティオート サンキョウ・トレーディング

    マイティオート

    サンキョウ・トレーディング
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
  • 検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220) イーグルクランプ

    検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)

    イーグルクランプ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
  • 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ

    可変側溝用内つりクランプ EUIV型

    イーグルクランプ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
    用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60) イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
    用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)60使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000寸法B(mm)110寸法C(mm)70開口寸法(mm)110~220開口部A(mm)110~220適合部材間知ブロック7ヶ所つり
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
    用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
    用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
    用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    65,980税込72,578
    1組(2個)
    6日以内出荷
    種別立吊クランプ
  • CU-X-T型専用台車 三木ネツレン

    CU-X-T型専用台車

    三木ネツレン
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    用途CUーXーT型用。トラスコ品番359-0375適合機種CU-X-T型
  • CU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ) 三木ネツレン

    CU-KE型 間知ブロック吊クランプ(半自動タイプ)

    三木ネツレン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    半自動着脱式でシンプルで簡単に操作できます。
    仕様ワイヤーロープ、リング付基本使用荷重(t)0.5
コンクリート製品用クランプ