絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 500(4)
- 550(1)
- 600(4)
ブランド
- イーグルクランプ(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.16(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(4)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 2(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
500(4)
550(1)
600(4)

コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個当日出荷爪交換が可能で経済的!用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600