絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 75
- 25~250(1)
- 30~150(2)
- 50~150(1)
- 60~160(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 110~220(1)
- 150(2)
- 150~200(2)
- 160(3)
- 180(2)
- 220(1)
- 240(1)
- 300(2)
- 450(2)
- 500(4)
- 550(1)
- 600(6)
- 1050(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(2)
使用荷重(t)
- 0.35(2)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
80(3)
100(2)
150(2)
150~200(2)
160(3)
180(2)
300(2)
450(2)
500(4)
600(6)
クランプ範囲(mm)をもっと見る

コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
イーグルクランプ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
コンクリート吊クランプ
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から4日以内出荷人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等