絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(22)
- ヤマト・インダストリー(14)
- 神戸車輌製作所(13)
- 五常(12)
- ワコーパレット(11)
- 金沢車輌(10)
- ニシキ工業(7)
- TY-Rap(7)
- 大和(6)
- エスコ(5)
- テイモー(5)
- オリタニ(5)
- フジテックス(5)
- ヤマトモビリティ&Mfg.(5)
- ナンシン(4)
- 花岡車輌(4)
- テラモト(2)
- ナカオ(1)
- ブランドをもっと見る
「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む

木製写真額 全長98mm
ワイドミュラー¥819税込¥9011袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85