絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.35(1)
- 0.75(1)
- 1(8)
- 1.5(2)
- 2(6)
- 3(7)
- 3.3(1)
- 5(2)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
- 18(1)
- 20(3)
- 23(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(1)
0.5
0.75(1)
1(8)
1.5(2)
2(6)
3(7)
3.3(1)
5(2)

横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
縦・横兼用吊りクランプ 基本使用荷重(縦・横):0.5t
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です。平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます。小型・軽量で使いやすさ抜群です。指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です。ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません。GVC0.5Rはフェイス幅100mmの形鋼にも使用可能です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途H形鋼などの建て方や運搬に。トラスコ品番689-2824材質特殊鋼幅(mm)103高さ(mm)229寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)縦0.5、横0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47最大クランプ厚さ(mm)20
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。