32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツール

    スクリュー カムクランプ(J型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    材質特殊合金鋼
  • スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
  • スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
  • スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(万能型)

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
  • SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレン

    SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)

    三木ネツレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
    トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
  • ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツール

    ロングシャックル/SCC0・5

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
    仕様SCC0.5用ロングシャックル
  • スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
  • スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式

    スーパーツール
    70,980税込78,078
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
  • 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン

    超強力スクリュークランプ

    三木ネツレン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
    ピッチ3.0
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ- スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スクリユ-

    スーパーツール
    5,198税込5,718
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) スリーブ

    スーパーツール
    4,698税込5,168
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリユ-カムクランプ(WI型) カム スーパーツール

    スクリユ-カムクランプ(WI型) カム

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1セット
    12日以内出荷
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
  • HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレン

    HP-Y型 細目仕様 引張クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    SC-N型 スクリュークランプ

    三木ネツレン
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
    用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
  • HS型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    HS型 スクリュークランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
  • HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレン

    HP-YF型 無傷引張りクランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
    用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

    スーパーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
  • 1.0ton スクリュークランプ エスコ

    1.0ton スクリュークランプ

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DF-1全長(mm)223質量(kg)3
  • 0.5ton スクリュークランプ エスコ

    0.5ton スクリュークランプ

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DF-0.5全長(mm)182質量(kg)2
  • スクリューサポーター イーグルクランプ

    スクリューサポーター

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • スクリューサポーター イーグルクランプ

    スクリューサポーター

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 引張クランプ 三木ネツレン

    引張クランプ

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
    寸法L(mm)40
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。
  • スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(スイベル自在シャックルタイプ)

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊り下げや鋼材などの引っ張り作業にも最適です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業。鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。ホイストなどをH鋼より吊り下げるピースとして。
  • ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール

    ねじ式クランプ スクリューカムクランプ(万能型)

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9696材質特殊鋼幅(mm)104高さ(mm)113寸法L(mm)104寸法H(mm)113基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)27寸法H2(mm)43
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9697材質特殊鋼幅(mm)148高さ(mm)204寸法L(mm)148寸法H(mm)204基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~30寸法D(mm)64寸法H2(mm)83
スクリューカムクランプ