絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.06(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.35(1)
- 0.5(6)
- 1(10)
- 2(8)
- 3(3)
ブランド
- イーグルクランプ(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(1)
0.15(1)
0.2(1)
0.35(1)
0.5(6)
1(10)
2(8)
3(3)
5

形鋼クランプ
イーグルクランプ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 作業性を高める取手付き用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工質量(kg)27.6寸法H(mm)238使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)45寸法F(mm)362~403適合板厚(mm)5~40寸法S(mm)117寸法D(mm)60寸法E(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)205寸法I(mm)28寸法J(mm)152寸法G(mm)75寸法K(mm)388寸法R(mm)55寸法W1(mm)87寸法W2(mm)59適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等