31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ範囲(mm)から絞り込む
40(3)
60(6)
80(4)
100(3)
160(4)
190(1)
210(1)
240(2)
500(4)
1000(1)
クランプ範囲(mm)をもっと見る
  • 40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ

    40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1セット(2個)
    欠品中
    エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
  • U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊りクランプ(パッド式)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
  • U字溝吊クランプ カム式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ カム式

    スーパーツール(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
    用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
  • U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール

    U字溝吊クランプ パット式

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
    用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
  • CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
    寸法H(mm)335
  • U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ

    三木ネツレン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
  • CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
  • 30-60mm U字溝吊クランプ エスコ

    30-60mm U字溝吊クランプ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DA-60全長(mm)335質量(kg)2.2
  • CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレン

    CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用

    三木ネツレン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
    トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
  • CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
    用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
  • U字溝用つりクランプ イーグルクランプ

    U字溝用つりクランプ

    イーグルクランプ
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用。引き起こし作業可能。スプリング式ロック装置付
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
  • CU-X型 三木ネツレン

    CU-X型

    三木ネツレン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。
    トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
  • CU-P型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-P型 U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
    トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
  • CU-B型 角柱吊クランプ 三木ネツレン

    CU-B型 角柱吊クランプ

    三木ネツレン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
    トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
  • ブロックバイス FF サンキョウ・トレーディング

    ブロックバイス FF

    サンキョウ・トレーディング
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
  • 連結部品セット(AMC用) スーパーツール

    連結部品セット(AMC用)

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
  • U字溝吊りクランプ スーパーツール

    U字溝吊りクランプ

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0021質量(kg)26
  • 吊クランプ PW型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ PW型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    95,980税込105,578
    1組(2台)
    3日以内出荷
    使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
    用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
  • 吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
    用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
  • U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプ

    U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
  • U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプ内張型(パッド式)

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
    トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
    質量(kg)10
  • U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    U字溝吊りクランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    64,980税込71,478
    1組(2台)
    翌々日出荷
    使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
    用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125
  • U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレン

    U字溝竪吊クランプ マシンタイプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
    用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
  • 0-40mm U字溝吊クランプ エスコ

    0-40mm U字溝吊クランプ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DA-40全長(mm)335質量(kg)2
  • 100Kg ハンドクランプ エスコ

    100Kg ハンドクランプ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
  • スーパーツール 製品 スーパーツール

    スーパーツール 製品

    スーパーツール
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
  • CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式) 三木ネツレン

    CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)

    三木ネツレン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。
    トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
  • CU-SE型 U字溝内張クランプ 三木ネツレン

    CU-SE型 U字溝内張クランプ

    三木ネツレン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。
    トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
  • CU-SJ型 U字溝内張クランプ 三木ネツレン

    CU-SJ型 U字溝内張クランプ

    三木ネツレン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
    トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
U字溝用クランプ