10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 万能クランプ スリーエッチ

    万能クランプ

    スリーエッチ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • 型枠・パネル吊クランプ スーパーツール

    型枠・パネル吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
  • ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツール

    ドラムリフトクランプ(垂直吊)

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
    用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
  • 木材クランプ スリーエッチ

    木材クランプ

    スリーエッチ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
    用途木材の吊り上げ。材質スチール
  • パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプ

    パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
    用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
  • パネル吊クランプ イーグルクランプ

    パネル吊クランプ

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
    用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)2.7寸法L(mm)222寸法H(mm)64寸法a(mm)75寸法F(mm)76適合板厚(mm)15~35(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)165寸法X(mm)72寸法T(mm)30.4寸法W(mm)75寸法Z(mm)66.5寸法P(mm)10寸法Y(mm)42.5寸法M(mm)269~320寸法N(mm)15寸法I(mm)116寸法J(mm)204.5寸法G(mm)61寸法K(mm)133.5寸法R(mm)10適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
  • パネル吊クランプ イーグルクランプ

    パネル吊クランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
    用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)3.4寸法L(mm)273~312寸法H(mm)117寸法F(mm)74適合板厚(mm)30~90(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)181寸法X(mm)75寸法T(mm)42.5寸法W(mm)74寸法P(mm)10寸法M(mm)15寸法N(mm)10寸法I(mm)204.5寸法J(mm)137寸法G(mm)67寸法K(mm)224寸法R(mm)112適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
パネル吊クランプ