絞り込み
電源タイプ
- 充電式(9)
- 電池式(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(3)
- 500~600未満(3)
- 1000~1500未満(2)
- 2000~3000未満(2)
使用電池
- 単3乾電池(3)
- 単4乾電池(2)
- 専用充電池(7)
保護等級
- IP67
- IP20(1)
- IP42(2)
- IP44(7)
- IP54(13)
- IP56(1)
- IP64(38)
- IP65(30)
- IP66(24)
- IP68(27)
- IPX1(1)
- IPX2(2)
- IPX3(12)
- IPX4(127)
- IPX5(9)
- IPX6(2)
- IPX7(21)
- IPX8(1)
- その他(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(2)
- 10~19時間(2)
- 20~29時間(1)
- 40~49時間(2)
- 50~59時間(1)
- 60~69時間(2)
- 70~79時間(2)
- 80~89時間(1)
- 100時間以上(2)
照射距離(m)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(6)
- 300以上(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300以上
電球の種類
LED(14)
LED
ブランド
- LED LENSER(7)
- SIRIUS(3)
- エスコ(2)
- HALO SL(2)
- ストリームライト(1)
- STAR Light(1)
- GENTOS(1)
- MICRON(1)
- PETZL(1)
- ミルウォーキーツール(1)
LED LENSER・SIRIUS・エスコ・HALO SL・ストリームライト・STAR Light・GENTOS・MICRON・PETZL・ミルウォーキーツール
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(9)
電池式(2)

充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H5R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
Auva オーバルビームヘッドライト
GENTOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)防塵防水性能66/67↓1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)300~6照射距離(m)最大約66連続点灯時間(時間)約3.5~74落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H7R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H5R Work
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。付属品専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0865本体質量(g)約188(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-24照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H15R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト ピクサ 3
PETZL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能明るさ(Lm)100各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)照射距離(m)弱:15、中:45、強:90ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
充電式LEDヘッドライト H15R Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70エコロジー商品省エネ
ヘルメット用LED360°マルチワークライト プロ セット
HALO SL¥31,980税込¥35,1781個当日出荷国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5002使用電池18650Li-ion バッテリー電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED
エスコ¥9,070税込¥9,9771個翌々日出荷前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ
ヘルメット用LED360°マルチワークライト スタンダードセット
HALO SL¥28,980税込¥31,8781個当日出荷国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5001電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷薄型タイプです。最大235ルーメンで明るいです。グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタンです。3タイプのライトモード搭載しました(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)。伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネートです。傷がつきにくいポリカボネートレンズを採用しました。本質安全防爆構造Division 1、温度レーティングT4米国の防爆認証を取得しています。付属品ナイロンとラバーのヘッドバンド色イエロー質量(g)99.2(乾電池含む)電源単4アルカリ電池3本(付属)防塵防水性能IP67明るさ(Lm)Spot:160、Flood:160、Spot・Flood:235照射距離(m)Spot:73、Flood:20連続点灯時間(時間)Spot:4.75、Flood:5
ヘッドライト/LED
エスコ¥43,700税込¥48,0701個翌々日出荷ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)色オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単。リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能。遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン。IP67:防塵・防水。4mの耐落下衝撃性。耐薬品性付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10
LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB
SIRIUS¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:SINS-3746KB。販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:2個。キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2。付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2。消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。スイッチ[有/無]:有。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED FOG LAMP ブラック NS-2423B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-2423B。販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ70。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:8。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):90(取付クランプを含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED DRIVING LAMP ブラック NS-3746B
SIRIUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:シリウス。メーカー品番:NS-3746B。販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ67。加工[有/無]:無。仕様:IP67相当。内容量[数量]:1個。キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類。付属品:取付クランプ2種類。消費電力/明るさ[ワット]:11。電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応。色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン。照射光色:白。幅:87.2。高さ:88.7。奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)。備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類。特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類色ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工無保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
STAR Light¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個色黒本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間エコロジー商品省エネ
Camoヘッドライト
MICRON¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品