絞り込み
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
使用電池
  • 単4乾電池(3)
最大点灯時間
  • 10~19時間(2)
  • 100時間以上(1)
照射距離(m)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(54)
  • オーム電機(29)
  • FENIX(フェニックス)(29)
  • プリンストン(27)
  • LED LENSER(27)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • エスコ(16)
  • SK11(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • PETZL(7)
  • ELPA(6)
  • STAR Light(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • Hapyson(ハピソン)(5)
  • Princeton Tec(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
  • S3 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S3 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。付属品ヘッドバンド色レッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)139スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • S4 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    S4 LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
    用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。付属品ヘッドバンド色ブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • V3AIR 軽量LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    V3AIR 軽量LEDヘッドライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
    用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体