絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
保護等級
- IP20(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
ブランド
- スキャングリップ
- モノタロウ(7)
- GENTOS(54)
- オーム電機(29)
- FENIX(フェニックス)(29)
- プリンストン(27)
- LED LENSER(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- PETZL(7)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- Princeton Tec(5)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

多用途ヘッドライト FLEX WEAR
スキャングリップ¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間エコロジー商品省エネ
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品