絞り込み
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
ブランド
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: オーディオ

3,797件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jabra Biz 1500 USB Mono Jabra

    Jabra Biz 1500 USB Mono

    Jabra
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
  • GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター) Jabra

    GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター)

    Jabra
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
  • PLY BT700 USB-C BT Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY BT700 USB-C BT Adptr

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    外観が新しくなり、ラップトップまたは PC に置いたままにしてスペースを節約できるコンパクトなフォームファクタを備えています。
  • Meeting Owl 3 拡張マイク EXM100 ソースネクスト

    Meeting Owl 3 拡張マイク EXM100

    ソースネクスト
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
    適合機種Meeting Owl 3専用コネクタmicro HDMI
  • 3.5Φ PC・スマホコード 長塚電話工業所

    3.5Φ PC・スマホコード

    長塚電話工業所
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    3.5mm1ピン 4極コード
  • CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)

    CDステレオシステム

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    6日以内出荷
    ●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
    仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
  • CDラジオカセットレコーダー オーム電機

    CDラジオカセットレコーダー

    オーム電機
    8,799税込9,679
    1台
    翌々日出荷
    懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
    仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット

    SONY(ソニー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
    接続方式Bluetooth連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON)BluetoothVer.5.3装着方式両耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
  • ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 。直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 。75Ωの同軸ケーブル使用
    ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等ケーブル径(Φmm)約4.5
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 長塚電話工業所 ノイズゲート ND86S 長塚電話工業所

    長塚電話工業所 ノイズゲート ND86S

    長塚電話工業所
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    長塚電話工業所製品「enterpriseヘッドセット」専用アクティブノイズキャンセリングUSBアダプターです。 6300万パターンのノイズを学習したDigital Signal Processor搭載・付属のマイクロマイクで、話者の音声とノイズを計測し、不要な音だけを徹底的にキャンセリングします。
    ブラック対応OSWindows10/Windows11
  • Jabra Evolve2 55 Deskstand USB-C Jabra

    Jabra Evolve2 55 Deskstand USB-C

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    Jabra Evolve2 55用折りたたみ充電スタンド。折り畳めるので持ち運びにも適しています。USB-A/USB-Cケーブル付属(USB-C端子が充電スタンド側になります)。
  • Jabra Evolve2 30 Ear Cushion 10pcs Black Jabra

    Jabra Evolve2 30 Ear Cushion 10pcs Black

    Jabra
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    Jabra Evolve2 30専用イヤークッション(10個入り)ブラック。
  • ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • ライターサイズラジオ イヤホン専用 オーム電機

    ライターサイズラジオ イヤホン専用

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ライターサイズのイヤホン専用ラジオ DSP(デジタル受信)でクリアな音声 電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間) ワイドFM(FM補完放送)対応 光る同調ランプ 低音強調機能 ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属
    付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約40(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
  • CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA

    CICONIA コンパクトLEDパーティースピーカー

    CICONIA
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
  • CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク CICONIA

    CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク

    CICONIA
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
    質量(g)電池入り:215、電池なし:169幅(cm)約4電池単三乾電池×2使用(別売)高さ(cm)約25.5外径(Φcm)約14.5
  • オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ

    カモン(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
    タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
  • BlackShark V2 X RAZER

    BlackShark V2 X

    RAZER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
    仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
  • Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック Tribit

    Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック

    Tribit
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
    ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり
  • Bluetooth スピーカー StormBox Blast Tribit

    Bluetooth スピーカー StormBox Blast

    Tribit
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。 30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。 接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。
    ブラック出力(W)90電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3
  • 片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.6m   FCA-L42506 フジパーツ

    片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.6m FCA-L42506

    フジパーツ
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
    ケーブル長(m)0.6
  • 片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.3m   FCA-L42503 [0.3m] フジパーツ

    片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.3m FCA-L42503 [0.3m]

    フジパーツ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ご注意 異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等) 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ端子専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
    ケーブル長(m)0.3
  • VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR3000 for Gaming  FI-VR3DPLMB FINAL

    VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR3000 for Gaming FI-VR3DPLMB

    FINAL
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    音響工学、音響心理学、空間音響学に基づいた音作り 2chステレオ方式で制作された音源とバイノーラル技術で制作された音源の違いの研究から生まれた新たなイヤホンです。従来のイヤホンやヘッドホンでバイノーラル制作されたゲームやVRなどの音源を聴くと、高音域に独特の違和感が生じることは広く知られていました。音響に携わる研究者達はこの原因について掴んではいましたが、その対策について十分な成功を収めた例はまだありませんでした。今回、新たなアプローチでその問題への対策を講じた結果、バイノーラル制作されたゲームやVRなどの音源において、制作者の意図通りの音色と空間イメージや方向感を感じることのできるイヤホンを誕生させることができました。VR3000 for Gamingでは研究を重ねた結果、さらに精度の高い再現を可能にしています。 設計、部品、生産技術、全てを見直した完全新設計のドライバーユニット「f-Core DU」(エフコアDU)搭載 この価格帯ではありえない高音質を実現するため、海外に新たな拠点を設け、振動板・ボイスコイル・磁石・磁気回路・各部接着剤などのドライバー部品、また生産機器までも新設計し、完全新設計の6mmΦダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を開発しました。ドライバーフロントハウジングの素材は、一般的なアルミニウムよりも磁力の影響を受けにくく且つ比重の高い真鍮を使用しています。振動板の時間応答性能を高めるために、ボイスコイルは30μの超極細CCAWを使用し、最小限の接着剤で組み立てることで可動部を徹底的に軽量化しています。さらに振動板は、通常の1/3程度の小ロットで丁寧にプレスすることによって、圧力の偏りを最小限に抑え、歪みのない均一な振動板の成形を実現しました。 カスタマイズしたかのような装着感 VR3000 for Gamingでは、finalの考えるIEMの最適解と考える筐体設計をベースにした優れた装着感を実現しています。イヤホンの装着感が優れているか否かは、圧迫感で決まります。人間工学を謳い有機的な形状を選択するなど、シリコンの反発力で保持する方法は一見正しく見えますが、常に耳に力がかかることとなり、気付かない内に耳へ負担を掛け、疲労が蓄積します。大きな面で耳に接する形状に比べ、接触面積を限定する形状により、圧迫感の無い装着感を目指しました。そのため、多くの方の耳に適合します。接する点全てに圧迫感が無ければ、これほどイヤホンの装着は快適なのかと感じて頂ける、まるでカスタマイズイヤホンであるかのような優れた装着感となっています。 ケーブルタッチノイズを解消するイヤーフック(ロック機構付き) イヤーフックはタッチノイズの減少に有用で、装着頂くと歩行時にケーブルと身体が触れることで発生する不快なごそごそ音(ケーブルタッチノイズ)が劇的に減少します。メーカーの従来のイヤーフックは、一般的なイヤーフックよりもスリムで、ワイヤーや樹脂の入ったケーブルに比べて異物感がなく、掛けていることを忘れる快適さを特長としています。今回、新たにケーブルのロック機構を追加いたしました。 左右軸色違いのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる2種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高いシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には硬度の低いシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。軸色を一方はグレー 、もう一方を赤にすることにより、イヤーピースを少しめくってイヤーピースの軸色を確認することで、 薄暗い場所でも左右の見分けがつきやすくなっています。さらに、隣のサイズの軸色が異なる(グレー軸は濃いグレーと薄いグレーの交互、赤軸は赤とピンクの交互)ため、サイズの判別もしやすくなっています。サイズはSS / S / M / L / LL の5サイズです。
    イヤホン形状カナル型
  • インナーイヤー型イヤホン(ブルー×グレー) HA-F19M-AH JVC(ビクター)

    インナーイヤー型イヤホン(ブルー×グレー) HA-F19M-AH

    JVC(ビクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
  • インナーイヤー型  ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
    型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブルー質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • Lightning 4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコム

    Lightning 4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
    適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレットケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む)コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
  • オーディオ分配プラグ(モノラル標準プラグ分配) FAD-805MM   FAD-805MM フジパーツ

    オーディオ分配プラグ(モノラル標準プラグ分配) FAD-805MM FAD-805MM

    フジパーツ
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 0.6m ステレオミニケーブル   FCA-325L-L06 フジパーツ

    0.6m ステレオミニケーブル FCA-325L-L06

    フジパーツ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ヘッドホン  ホワイト HA-S160-W [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    ヘッドホン ホワイト HA-S160-W [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。 快適な装着感のメタルヘッドバンド採用 丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。 遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド 気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。 Φ30mmドライバーユニットで高音質再生 Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式 横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。
    型式ダイナミック型ホワイト質量(g)66(コード含まず)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)103最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(0.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM50-B JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(0.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM50-B

    JVC(ビクター)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用! 伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用! 接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用! 外部ノイズの侵入を抑え、クリアな音を再生するシールド構造を採用!
    ブラックケーブル長(m)0.5
  • オーディオコード 標準プラグ-標準プラグ(3m) CN-237A JVC(ビクター)

    オーディオコード 標準プラグ-標準プラグ(3m) CN-237A

    JVC(ビクター)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    電子楽器をミキサーに接続する場合。
    ケーブル長(m)3
  • オーディオコード ミニプラグ-ステレオ標準プラグ(1.5m) CN-127A JVC(ビクター)

    オーディオコード ミニプラグ-ステレオ標準プラグ(1.5m) CN-127A

    JVC(ビクター)
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    カセットデッキからモノラルラジカセに録音する場合。
    ケーブル長(m)1.5
  • オーディオコード ステレオ標準プラグ-ステレオミニプラグ(1.5m) CN-209A CN209A JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオ標準プラグ-ステレオミニプラグ(1.5m) CN-209A CN209A

    JVC(ビクター)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    CDプレーヤーからステレオラジカセに録音する場合。
    ケーブル長(m)1.5
  • オーディオコード ミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-122A JVC(ビクター)

    オーディオコード ミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-122A

    JVC(ビクター)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    モノラルテレビの音声をモノラルラジカセに録音する場合※マイク端子への接続の場合
    ケーブル長(m)1.5
  • オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA/1.5m) CN-129A JVC(ビクター)

    オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA/1.5m) CN-129A

    JVC(ビクター)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ピンプラグを変換する場合。
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2

    JVC(ビクター)
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステレオミニプラグ機器と、ピンプラグ(赤白)機器とを接続する際に使用します。
  • オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A

    JVC(ビクター)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
  • オーディオ変換プラグ(RCA⇔モノラルミニ) AP-109A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(RCA⇔モノラルミニ) AP-109A

    JVC(ビクター)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ミニプラグをピンプラグに変換する場合
  • オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔RCA) AP-108A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔RCA) AP-108A

    JVC(ビクター)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    ピンジャック→ミニプラグ ピンプラグを変換ST

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ