絞り込み
ハイレゾ音源
コード長さ(m)
ブランド
モノタロウ・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・Jabra・エレコム・フジパーツ・SHURE・SONY(ソニー)・サンワサプライ・AZLA(アズラ)・ELPA・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・YAMAHA(ヤマハ)・True Dyna・ラディウス・長塚電話工業所・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: オーディオ

3,797件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコム

    ヘッドホン延長ケーブル/高音質

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
    対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
  • 首かけ集音器 SONY(ソニー)

    首かけ集音器

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
    付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
  • 水準器 audio-technica

    水準器

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
    外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
  • スペアイヤパッド audio-technica

    スペアイヤパッド

    audio-technica
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耳にやさしくフィットし蒸れを低減。 ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。 外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。 抗菌処理。 4個入り。
    仕様抗菌処理材質ウレタン対応サイズ(Φmm)約15~17.5のインナーイヤー
  • バランスケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    バランスケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    長さ(m)3
  • 据置型パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    据置型パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
    消費電力(W)30冷却方式自然空冷付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
  • ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル(マイク付)/GrandBass

    エレコム
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
    プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど。 ※一部対応しない機器があります保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • オーディオコード ELPA

    オーディオコード

    ELPA
    759税込835
    1個
    当日出荷
    モノラルテレビとモノラルラジカセを接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
    ケーブル長(m)2
  • 標準プラグ延長 ELPA

    標準プラグ延長

    ELPA(2件のレビュー)
    1,329税込1,462
    1個
    当日出荷
    マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • ワイヤレスステレオヘッドホン ELPA

    ワイヤレスステレオヘッドホン

    ELPA(5件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷
    外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
    コード長さ(m)約1質量(g)約80(アダプター含まず)電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90周波数特性20~20000Hz波長(nm)(赤外線)850到達距離(m)10(正面方向)入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8プラグ形状3.5Φステレオミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド型
  • マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ

    マルチメディアPCヘッドセット

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。 クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。 イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 交換用イヤーパッド2個付きです。
    プラグ形状3.5mmステレオミニ付属品予備イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン質量(g)125(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)2機能ノイズキャンセルマイク、音量調節周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0890-17指向性双指向性最大入力(mW)100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
  • USB Type-C用イヤホン audio-technica

    USB Type-C用イヤホン

    audio-technica
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)出力音圧レベル:105dB/mWコード長さ(m)1.2(Y型)通信方式USB2.0準拠再生周波数帯域(Hz)5~25000インピーダンス(Ω)17最大入力(mW)100ドライバー径(Φmm)10
  • ブルートゥース スピーカー JBL

    ブルートゥース スピーカー

    JBL
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
    仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1出力(W)7寸法(cm)8.6×13.5×4.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)15対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
  • SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット BELKIN(ベルキン)

    SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット

    BELKIN(ベルキン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現。・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク。・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能。・3.5mmオーディオ入力。・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続。・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能。・フル充電で65時間の再生時間。・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン。・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
    ブラック接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2イヤホン形状オーバーヘッド
  • OpenDots Air Shokz

    OpenDots Air

    Shokz
    18,073税込19,880
    1個
    翌々日出荷
    手軽にスタイリッシュに音楽を楽しめます。OpenDots Airは、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状を組み合わせ、しっかりと快適に耳にフィットします。どんなスタイルにも自然に溶け込むようにデザインされているので、デバイスというよりアクセサリーのように身につけられます。
  • 完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2 HUAWEI

    完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2

    HUAWEI
    27,980税込30,778
    1式
    7日以内出荷
    装着感も音質も、さらなる高みへ。軽やかなC-bridgeデザイン | 締めつけず離さない装着感 | 日本初のデュアル振動板が生む高音質
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)イヤホン単体:(約)18.8×26.7×25.4、充電ケース:(約)50.0×49.6×25.0接続マルチポイント接続:最大2台と同時接続可能(本機能はEMUI 10.0以降を搭載したHUAWEI製スマートフォンまたはタブレットと互換性があります。)センサー赤外線センサー、ホールセンサー、ジャイロスコープと加速度計の統合センサー、骨伝導センサー、タッチセンサー対応ポップアップペアリング充電時間(分)有線充電:充電ケースのみ 約50、イヤホン+充電ケース 約60、充電ケースからイヤホンへの充電 約40、ワイヤレス充電:充電ケースのみ 約150操作方法ダブルタップ:オーディオの再生/一時停止、通話の応答/終了、トリプルタップ:次の曲を再生、スワイプ:音量の増減、ジェスチャーコントロールはHUAWEI Audio Connectアプリでカスタマイズ可能です。実際の機能は異なる場合があります。互換性Bluetooth:6.0バッテリー容量(mAh)イヤホン:60 (各イヤホンの標準容量)、充電ケース:537 (標準容量)充電方式ワイヤレス充電器:最大3W、有線充電:USB Type-C、5V 1.5Aバッテリー稼動時間【音楽再生】フル充電:約9時間、フル充電済み充電ケース併用:約38時間、【通話】フル充電:約6時間、フル充電済み充電ケース併用:約25時間
  • ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機

    ヒアリングアシストイヤホン

    カシオ計算機
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様【最大音響利得】25dB型式マイク:MEMS電源リチウムイオン充電池(内蔵電池)対応ハウリングキャンセル:〇、突発音抑制:〇、風切り音抑制:〇連続使用時間(時間)約9.5以上(リスニングモード時)、約14以上(ストリーミングモード時)防塵・防滴IPX4(イヤホン部)充電時間(時間)約1.5、10分充電で約90分動作(リスニングモード時)通信規格Bluetooth(R) Core5.4 準拠ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバーアプリケーション【スマートフォン】Android / iOS対応コーデックSBC、aptX、AAC
  • カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き) マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き)

    マクセル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。マイクリモコン付き。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • イヤホン用シャツケーブルクリップ SHURE

    イヤホン用シャツケーブルクリップ

    SHURE
    1,198税込1,318
    1式
    12日以内出荷
    SHUREアクセサリー。イヤホン向けのシャツ等に付けられるケーブルクリップです
  • 完全ワイヤレスイヤホン  Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    17,980税込19,778
    1式
    7日以内出荷
    その他コアキシャルデュアルダイナミックドライバー:システム(10mmDD+6mmDD)付属品シリコンイヤーピース:S-short/S-tall/M-short/M-tall/L-short/L-tall 各サイズ1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード充電時間チャージングケース:1.5時間10分の充電で最大60分再生可能な急速充電対応、イヤホン本体:1.5時間連続再生時間イヤホン単体 16時間、チャージングケース併用時 50時間使用環境により変動する可能性がありますバッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 72、チャージングケース防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間8時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.3ドライバタイプコアキシャル3Dシステム内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×3対応コーデックAAC,SBC,LDACマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    27,980税込30,778
    1式
    8日以内出荷
    最高のサウンドで、特別な毎日。アイコニックなオーディオ、ワールドクラスのノイズキャンセリング機能、大容量バッテリーが特長の新しいBose QuietComfort Earbudsは、コンパクトサイズながら高い耐久性とパワフルなサウンドを実現しています。
    付属品Bose QuietComfort Earbuds x 2、充電ケース、USB-Cケーブル (USB-A → USB-C、30.5 cm)、フィットキット (各イヤホンにS、M、Lのイヤーチップとスタビリティバンドが付属)、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink Flex[防水 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink Flex[防水 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    最新のSoundLink Flex Speakerが登場。コンパクトなボディから迫力のサウンドを響かせるスピーカーは、一人で、または仲間と一緒にいつも音楽を楽しみたい方におすすめです。耐久性にも優れているため、アウトドアでも安心して使用できます。
    付属品SoundLink Flex Speaker (第2世代)、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート
  • ブルートゥーススピーカー SoundLink BOSE(ボーズ)

    ブルートゥーススピーカー SoundLink

    BOSE(ボーズ)
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷から17日以内出荷
    最新のSoundLink Flex Speakerが登場。コンパクトなボディから迫力のサウンドを響かせるスピーカーは、一人で、または仲間と一緒にいつも音楽を楽しみたい方におすすめです。耐久性にも優れているため、アウトドアでも安心して使用できます。
    付属品SoundLink Flex Speaker (第2世代)、USB-C(R) (C → A) ケーブル、セーフティシート
  • BOSE QuietComfort Earbuds用イヤーピース  ホワイト BOSE(ボーズ)

    BOSE QuietComfort Earbuds用イヤーピース ホワイト

    BOSE(ボーズ)
    1,698税込1,868
    1式
    12日以内出荷
    Bose QuietComfort Earbuds Fit Kit (2024) には、ソフトなイヤーチップ(S/M/L)とスタビリティバンド(1/2/3)が各3サイズ入っています。これを組み合わせることで、最適な着け心地に調整できます。柔らかなイヤーチップが快適性と遮音性を実現し、スタビリティバンドが耳にぴったりとフィットして、イヤホンをしっかりと固定。パワフルなノイズキャンセリングと最高のオーディオ品質を一日中どこででも楽しめます。 このキットとQuietComfort Ultra Earbuds Fit Kitは似ていますが、互換性はありません。(スタビリティバンドの穴とポートの位置が異なります)。
    付属品Bose QuietComfort Earbuds Fit Kitホワイト
  • AUREX CDラジオ 東芝

    AUREX CDラジオ

    東芝
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    音声が聴こえやすい「声くっきり機能」を搭載。ラジオを聴いたり語学学習のリスニングなどに最適なCDラジオです。横型でコンパクト、コロッとした可愛いデザインに正面は選べる3カラー。ROCK/JAZZなど好みやジャンルに合わせた音質で聴ける切替モード搭載。CD部には語学学習に便利な?10スキップやA-Bリピート等の機能付き。
    仕様●CD部:チャンネル:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、機能:+10スキップ、A-Bリピート、レジューム再生●ラジオ:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz お好み選局:FM1/FM2/AMで各5局●電池持続時間(アルカリ使用時)(時間):CD再生:約3、ラジオ受信:約14その他スリープタイマー、音質切替モード(FLAT-ROCK-POP-JAZZ-声くっきり)寸法(mm)230×92×213(突起部含まず)質量(kg)1.1(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーサイズ(mm)Φ50コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
  • FM/AMポータブルラジオ ホワイト SONY(ソニー)

    FM/AMポータブルラジオ ホワイト

    SONY(ソニー)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    FM/AMラジオ受信、大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとして利用可能(一部のスマートフォン、携帯電話には対応していません)。夜間や停電時に便利なLEDスポットライト、ソフトライトを装備。ワイドFM(FM補完放送)に対応。
  • レトロサウンド・ラジオ・カセット・レコーダー ファミリー・ライフ

    レトロサウンド・ラジオ・カセット・レコーダー

    ファミリー・ライフ
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    世界の放送が楽しめる!短波対応のレトロラジカセ。迫力のダブルスピーカー搭載。大切なカセットが劣化する前にデジタル化!!。2種類の電源に対応:AC電源、乾電池。使いやすい!充実の機能!!/ラジオ:FM・AMはもちろん、短波ラジオ(SW1/SW2)にも対応。カセットテープ:再生・録音のほかに一時停止/早送り/巻き戻しが可能です。デジタル録音:USBメモリ・SDカードへの録音/再生も可能です。イコライザー:3バンドイコライザー搭載で好みの音質に調整可能です。グリーンとレッドに光り輝くインジケーターなど、当時の魅力を忠実に再現。1年間保証書付き
    仕様【カセットテープ】Type-1(ノーマル)(※両面60分以内)セット内容本体、電源コード、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)(約)1.67電源(V)AC100(50/60Hz)、単1形乾電池4本使用(別売)・DC6消費電力(W)13コード長さ(m)電源/(約)1.5対応メディアUSBメモリ・SD/SDHCカード、MP3、32GB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)36×9.9×18.4スピーカー[インピーダンス]4Ω、[ユニットサイズ]4インチ、[実用最大出力]2W+2W、[再生方式]モノラル連続再生時間(アルカリ乾電池使用時)カセットテープ約12時間・ラジオ約140時間受信周波数ラジオ/[AM]522~1620kHz、[FM]76~108MHz、[SW1]3.2~10MHz、[SW2]10~22MHzアンテナ[AM]内蔵フェライトバー、[FM]ロッドアンテナ(長さ720mm)出力端子イヤホンΦ3.5mmモノラルミニジャック
  • イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット サイエルインターナショナル

    イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット

    サイエルインターナショナル
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷
    耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえるクリップタイプのイヤホンです。オープンイヤー型で耳への負担やムレを軽減。安定した装着感でご使用いただけます。また、付属の発信機でテレビ音声もワイヤレスでお楽しみいただけます。連続再生5時間の長時間使用が可能です。
    セット内容充電ケース、イヤホン左右セット、ACアダプター、発信機、USB(Type-C)ケーブル、音声ケーブル、取扱説明書材質(本体)ABS質量(g)ケース:27、イヤホン:5適合規格発信機:微弱電波方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:70×28×38、イヤホン:31×16×26入力5V0.5A連続使用時間約5時間(使用環境等により異なる)充電時間ケース:1.5時間、イヤホン:50分内蔵電池ケース:300mAh、イヤホン:30mAh(片耳)BluetoothVer.5.4 接続距離10m
  • インイヤー型片耳インカムイヤホン NAGAOKA

    インイヤー型片耳インカムイヤホン

    NAGAOKA
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応。通話拒否/リダイヤル機能。通話最大12時間。2台同時接続
    付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12
  • スタライスクリーナー audio-technica

    スタライスクリーナー

    audio-technica
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
    成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
  • Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ

    Type-C有線イヤカフイヤホン

    QTJ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    【耳を塞がない「イヤカフ型」で快適リスニング】耳を塞がないオープンイヤー構造を採用。音楽を楽しみながら、家族の声や宅配のインターホン、周囲の環境音をしっかり聞き取れます。「ながら聴き」に最適で、家事、育児、外出時の歩行中も安全・快適。イヤホンの圧迫感が苦手な方にもおすすめです。【USB Type-C接続で、挿すだけカンタン】面倒なペアリング設定や、バッテリー切れの心配は一切ありません。最新のスマートフォンやタブレット、ノートPCのType-Cポートに差し込むだけですぐに使用可能。ワイヤレス特有の音の遅延や途切れもないため、動画視聴やゲームもストレスフリーで楽しめます。【便利なリモコンマイク付きでWEB会議もスムーズ】手元のリモコンで「再生/停止」「音量調節」が直感的に操作可能。高感度マイクを内蔵しているため、ハンズフリー通話やテレワークでのWEB会議、オンライン授業にも最適です。
    セット内容取扱説明書寸法(mm)(約)奥行22×幅27×高16対応機種Type-Cプラグ対応スマートフォン/タブレット製品質量(g)15
  • オープンイヤーワイヤレスイヤホン QTJ

    オープンイヤーワイヤレスイヤホン

    QTJ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    「ながら聴き」の決定版:耳を塞がない開放型 イヤーカフのように耳に挟むクリップ型を採用。耳の穴を塞がないため、音楽を楽しみながら周囲の会話や車の音、インターホンなどを自然に聞き取れます。長時間でも快適:驚きの軽さと無重力の装着感 イヤホン片耳わずか約6g。耳への圧迫感がなく、蒸れにくいため、テレワークや動画視聴、家事の間など、長時間装着していても疲れを感じにくい設計です。タフに使える:防水性能 IPX4相当 急な雨や運動中の汗にも強い防滴仕様。キッチンでの水仕事やジョギングなど、アクティブな日常シーンでも安心して使用可能です。最新技術:Bluetooth Ver.5.4搭載 最新規格に対応し、接続の安定性が向上。音飛びや途切れを軽減し、低消費電力でスムーズなリスニング体験を提供します。かんたんタッチ操作 左右のイヤホンを軽くタッチするだけで、音楽の再生・停止、曲送り、音量調節、受話操作が可能。スマホを取り出す手間を省けます。
    付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1寸法(mm)ケース:(約)奥行86×幅60×高28、イヤホン:(約)奥行43.5×幅39×高15適合規格Bluetooth ver5.4適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応マルチペアリング:対応、マルチポイント:非対応周波数2.4GHz帯通信方式Bluetooth Ver5.4バッテリーイヤホン:3.7V/50mAh、充電ケース:3.7V/230mAh製品質量(g)ケース:(約)40、イヤホン:(約)片方6防塵防水性能IPX4相当(イヤホン部)入力端子Type-C音圧レベル(dB)115±3連続動作時間再生/通話 最大約6時間プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID通信距離(m)最大:見通し約10連続待受時間イヤホンのみ:最大約50時間、充電ケース収納:最大約120時間対応コーデックSBC
  • ステレオCDシステム コイズミ(小泉成器)

    ステレオCDシステム

    コイズミ(小泉成器)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    壁掛けもできるスリムなCDシステム。分かりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。目覚し機能デュアルアラーム(2タイマーのセットが可能)。外部機器のスピーカーとして使える外部入力端子搭載
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)318質量(kg)1高さ(mm)142奥行(mm)53電源(V)家庭用電源:AC100 50/60Hz (付属ACアダプター使用)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ

    ステレオイヤホン USB TypeC

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
    セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10質量(g)16形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/ヘッドホン:○周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)指向性マイクロホン/無(全)指向性プラグ形状USB Type-C調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)最大入力(mW)ヘッドホン/3装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
  • ステレオイヤホン サンワサプライ

    ステレオイヤホン

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
    セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書直径(Φmm)スピーカーユニット/10質量(g)16形式ダイナミック型(ステレオ)ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/○周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5mmステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)5装着方式イヤホンタイプ
  • スモール ワイヤレススピーカー ライソン

    スモール ワイヤレススピーカー

    ライソン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン

    ステレオ ワイヤレススピーカー

    ライソン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
    その他【検索デバイス名】LITHON MS-030付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ウインドスクリーン 谷沢製作所

    ウインドスクリーン

    谷沢製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-08STA/ETA用
  • 7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70 フジパーツ

    7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70

    フジパーツ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
    仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)7
  • 3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m] フジパーツ

    3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m]

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)3抵抗なし

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ