絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(55)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

エンプラ ポジショニング ヒンジ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥469~税込¥516~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。用途環境機器、試験装置などの重い上蓋材質ステンレス(SCS14)仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個5日以内出荷EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星丁番
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチャンネルヒンジ
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス製厚口蝶番2個入
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ16本トラスコ品番233-5557質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
フック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷軸は抜き差し可能です。材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚受
diffuL¥379~税込¥417~1本4日以内出荷ステンレス鋼製の棚受です。だるま型の取付穴により、施工が簡単です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)
大型スプリング蝶番(高荷重型)
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
ステンレス片立上がり蝶番
栃木屋¥299税込¥3291個当日出荷厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス平型蝶番(耐食仕様)
栃木屋¥429税込¥4721個7日以内出荷すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等
ステン規格型平蝶番
SUGICO(スギコ)¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴アキ
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16