9ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
947件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄スプリング蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄スプリング蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 メタルリストオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじM5
  • 96 ナイロンリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 ナイロンリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
    材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
  • 96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ねじM5
  • アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング

    ノーブランド
    669税込736
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
  • ステンレス鋼製丁番 SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
  • ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ MPH-30

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
    用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップヒンジ 栃木屋

    ストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
    用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
  • ステンレスアングルヒンジ 栃木屋

    ステンレスアングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルヒンジ 栃木屋

    アングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差段違い蝶番 栃木屋

    抜差段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています
    用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCヒンジ 栃木屋

    DCヒンジ

    栃木屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
    用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特車蝶番 栃木屋

    特車蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
    用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
  • ステンレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスヒンジ

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ 栃木屋

    クリックヒンジ

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
    用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ 栃木屋

    クリーンヒンジ

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
    用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレススプリング蝶番 栃木屋

    ステンレススプリング蝶番

    栃木屋
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。同サイズのスプリング蝶番と比較して、ばね力が強い製品です。
    用途OA 機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー

    ハンドリベッター PS15X

    ポップリベット・ファスナー
    9,980税込10,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
  • STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き) NEW STAR

    STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)

    NEW STAR
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
    用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
  • 鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄 バン扉蝶番 リヤ用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途リヤ用 バン扉蝶番
  • 鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄製 サイド蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途アオリ用 サイド蝶番
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703
    1個
    18日以内出荷
    ・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    969税込1,066
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ステンレストルクヒンジ ハイロジック

    ステンレストルクヒンジ

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください
    仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    869税込956
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス
  • パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
  • 平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000 LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    dM6W50H12t3P30
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を30°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロン RS PRO

    RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロン

    RS PRO
    629税込692
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ガラス繊維強化ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄溶接丁番 76 NewHikari

    鉄溶接丁番 76

    NewHikari
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番