11ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
951件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 特装車ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
    用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 付き合せ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    990税込1,089
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,295税込1,425
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
  • ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
  • ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,367税込8,104
    1個
    4日以内出荷
    軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
    用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,524税込1,676
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 溶接万能蝶番(L=54.5) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L=54.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
  • 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

    TAKIGEN(タキゲン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
  • 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
  • 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
  • ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
  • ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
  • ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,406税込1,547
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
  • 押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
  • 押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    826税込909
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
  • ストッパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)付属品キャップ
  • ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
  • ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
  • スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    641税込705
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    844税込928
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
  • 立上がり蝶番 栃木屋

    立上がり蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆組平蝶番 栃木屋

    逆組平蝶番

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(FDA仕様)

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
    用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス蝶番 栃木屋

    ステンレス蝶番

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • AK型蝶番 栃木屋

    AK型蝶番

    栃木屋
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。
    用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)1500
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M6規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)

    マルチ丁番 CL219-2

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
  • 樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製平丁番 HG-P100

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ステンレス蝶番(片羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番