絞り込み
容量(L)
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードプロセッサー コンパクト 1台5役 氷も砕ける 電動 みじん切り おろし 混ぜる 泡立て ガラスボトル テスコム

    フードプロセッサー コンパクト 1台5役 氷も砕ける 電動 みじん切り おろし 混ぜる 泡立て ガラスボトル

    テスコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでも機能充実。氷も砕ける5つの機能で料理の幅がさらに広がります。
    用途肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 。家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。 。粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 。なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 。定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 。場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 。アタッチメントがすべてボトルの中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 。軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。 。最大容量は必ず守ってください。 。においや傷がつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 。手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 。使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) 。バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 。バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。 。たまねぎはうまくおろせません。付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸仕様部品・消耗品:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(WL0079)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754)、海外使用:×材質本体質量(kg)約1.7(収納時)ホワイト消費電力(W)320スイッチメインスイッチ電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1容量(g)300(液体含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約159×約216機能保護装置:○(温度ヒューズ(モーター内蔵))、食洗機対応:×定格時間(分)1(1分動作後は15分休止)保証期間1年間防水性×
  • ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー TKG

    ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー

    TKG
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。
    用途8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。TGK品番1-0885-0101質量(kg)11.2容量(L)ボトル:1.4(トライタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×312×473処理量(L)最大1.4
  • ハミルトンビーチ エクリプスブレンダーHBH755 cotta

    ハミルトンビーチ エクリプスブレンダーHBH755

    cotta
    259,800税込285,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)220×270×H420容量(L)2
  • ハミルトンビーチ バーブレンダーHBB909R cotta

    ハミルトンビーチ バーブレンダーHBB909R

    cotta
    46,980税込51,678
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)195×195×H436容量(L)0.95
  • フードプロセッサー K70 200V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K70 200V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    539,800税込593,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)200消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • フードプロセッサー K55 100V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K55 100V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    469,800税込516,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • フードプロセッサー K55 200V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K55 200V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • フードプロセッサー K45 200V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K45 200V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    459,800税込505,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • フードプロセッサー K70 100V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K70 100V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)100消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • フードプロセッサー K45 100V エレクトロラックス・プロフェッショナル

    フードプロセッサー K45 100V

    エレクトロラックス・プロフェッショナル
    459,800税込505,780
    1台
    31日以内出荷
    プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
    仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
  • プエル マルチフードカッター タマハシ

    プエル マルチフードカッター

    タマハシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
    材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6
  • スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】 ラドンナ

    スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】

    ラドンナ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。
    容量(mL)300
  • スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】 ラドンナ

    スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】

    ラドンナ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。。充電電池。リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)。。充電時間。約4時間。。回転数(無負荷時)。約2,600回/分。。計量範囲。2~1,000g(最小表示:1g)。。自動電源オフ。約2分。。定格時間。4枚刃:30秒。おろしプレート:1分。泡だて器:2分
    容量(mL)300
  • 「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー タマハシ

    「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー

    タマハシ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
    容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200
  • ハンディチョッパーナノ ラドンナ

    ハンディチョッパーナノ

    ラドンナ
    1,188税込1,307
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを引くだけカンタン調理!少ない量でもしっかり刻める!。。薬味やトッピングの調理にぴったり少量タイプ。少ない量でもしっかり刻める。
  • フードプロセッサー バラエティキット T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー バラエティキット

    T-fal(ティファール)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書寸法(mm)142×137×137容量(mL)900本体質量(g)561容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
  • ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー T-fal(ティファール)

    ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー

    T-fal(ティファール)
    2,398税込2,638
    1個
    13日以内出荷
    引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
  • フードプロセッサー T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、取扱説明書容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(緑色)
  • ミキサー マジックブレット ミニ オークローンマーケティング

    ミキサー マジックブレット ミニ

    オークローンマーケティング
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    ミキサー マジックブレット ミニ
  • フードプロセッサー エスコ

    フードプロセッサー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1台
    翌日出荷
    付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
    材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
  • ロボ・クープ ブリクサー ロボクープ

    ロボ・クープ ブリクサー

    ロボクープ
    669,800税込736,780
    1個
    翌々日出荷
    容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。
    質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
  • ロボ・クープ ロボクープ

    ロボ・クープ

    ロボクープ
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい。冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。
    付属品平刃・波刃材質ステンレス質量(kg)21.2容量(L)5.9電流(A)6.5回転数(min-1[r.p.m])低速:1800、高速:3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×506電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス エフ・エム・アイ

    ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス

    エフ・エム・アイ
    76,980税込84,678
    1台
    15日以内出荷
    Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。
  • フードプロセッサー タイガー魔法瓶

    フードプロセッサー

    タイガー魔法瓶
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
    質量(kg)3.2ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
  • アサヒ スーパーブレンダーMiNi アサヒ(鋳物)

    アサヒ スーパーブレンダーMiNi

    アサヒ(鋳物)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    胃ろうに対応できる圧倒的な"なめらかさ"を実現!旅行先やアウトドアでも高水準のペースト食が作れます。 少ない加水量でペースト状に加工する事ができるので、栄養価を薄めることなく摂取出来ます。 食材を切るのではなく”ひっかけてやぶいている"のでペースト状に出来ます。 充電式なのでコンセントが使用できない場所でも使用できます。
    付属品消音カバー、専用ケース、充電器種別Portable質量(kg)1.6間口W×奥行D×高さH(mm)107×133×265ボトル容量(mL)350TKG品番9-0650-0301
  • マルチシェフ ブレード固定リング用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ブレード固定リング用パッキン

    エス・シー・テクノ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番65-1915-28
  • マルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトルキャップ用パッキン

    エス・シー・テクノ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-26
  • マルチシェフ ミルボトル台座(パッキン付)グレー エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトル台座(パッキン付)グレー

    エス・シー・テクノ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-25
  • マルチシェフ ミルボトルキャップ(パッキン付) エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ミルボトルキャップ(パッキン付)

    エス・シー・テクノ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-1915-24
  • マルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキン エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ブレンダーボトルカバー用パッキン

    エス・シー・テクノ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • マルチシェフ ブレード固定リング エス・シー・テクノ

    マルチシェフ ブレード固定リング

    エス・シー・テクノ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番65-1915-19
  • マルチシェフ おろしディスク エス・シー・テクノ

    マルチシェフ おろしディスク

    エス・シー・テクノ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    タイプ多機能アズワン品番65-1914-85
  • マルチシェフ 1mmスライサー エス・シー・テクノ

    マルチシェフ 1mmスライサー

    エス・シー・テクノ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    タイプ多機能アズワン品番65-1914-83
  • マルチシェフ カッティングブレード エス・シー・テクノ

    マルチシェフ カッティングブレード

    エス・シー・テクノ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ多機能/標準/スクレーパアズワン品番65-1914-84
  • ハミルトンビーチ バーブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ バーブレンダー

    ハミルトンビーチ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切替スイッチはOFF、LOW、Hiとシンプル。
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
    材質ボトル:トライタン質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×215×411アズワン品番64-9292-86TKG品番9-0654-0701
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    タイマーは、40秒まで5秒単位の設定可能。パワフルなモーター、金属製のクラッチを搭載しキューブアイスも砕くことができます。
    材質ボトル:トライタン質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×216×448TKG品番9-0654-0601
  • ハミルトンビーチ フードブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ フードブレンダー

    ハミルトンビーチ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。
  • ハミルトンビーチ フードブレンダー トランスゲイト

    ハミルトンビーチ フードブレンダー

    トランスゲイト
    519,800税込571,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)11容量(L)4電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000TKG品番9-0654-0501
  • フードチョッパー HOME SWAN

    フードチョッパー

    HOME SWAN(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    電気でみじん切りが出来るフードチョッパー。 大根おろしも作れるアタッチメント付き。 セットしないと作動しない安全構造。 スイッチ一つの簡単操作。 分解できるから清潔に保てます。 スパチュラー付き。
    材質本体樹脂部:ABS樹脂、本体底部:ポリプロピレン、カップ・カップふた:AS樹脂、カップふたパッキン:シリコンゴム、回転刃:ステンレス(チタンコーティング)質量(g)約870消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×155×235電源コード(m)1定格時間(分)1

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体