絞り込み
容量(L)
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレアード フードプロセッサー 和平フレイズ

    ソレアード フードプロセッサー

    和平フレイズ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    スペイン語で「日だまり」を表すsoleado(ソレアード)。食卓やキッチンに、光を散りばめたような爽やかな風を運ぶ人気のシリーズ 刻む・千切り・輪切り。面倒な料理の下ごしらえがこの1台でOK! 用途に応じて替えられるカッター3種類(みじん切り・千切り・輪切り) 容器・カッター部のパーツは一つ一つ外して洗える カッターはサビに強いステンレス製。ニオイも付きにくく清潔
    材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼質量(g)約1250定格100V-80Wコード長さ(m)約1.65寸法(cm)12.3×22.5×23.5
  • マルチシェフフードプロセッサー大型単機能 エス・シー・テクノ

    マルチシェフフードプロセッサー大型単機能

    エス・シー・テクノ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。 モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。
    付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ寸法(mm)325×380×高さ630質量(kg)約14.7容量(L)5消費電力(W)400/500電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15定格時間(分)30回転数(回/分)約1500/1800
  • ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイ

    ロボ・クープ マジミックス

    エフ・エム・アイ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ質量(kg)7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)容量(L)3.6電流(A)9(20分定格)消費電力(W)700電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×435(突起物含む奥行275)回転数1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)EBM品番4868610
  • アサヒ スーパーブレンダー アサヒ

    アサヒ スーパーブレンダー

    アサヒ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    タイマー機能搭載でモーターへの負荷を軽減 タイマー機能最大3分(1分・30秒単位での設定可能)作業の平準化(レシピ化)を可能にし、過剰運転を防止できます。
    質量(kg)約4容量(L)(ボトル)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×500TKG品番9-0650-0101TKG品番(2017)6-0577-0501
  • アサヒ スーパーフードプロセッサー(多機能タイプ) アサヒ

    アサヒ スーパーフードプロセッサー(多機能タイプ)

    アサヒ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    従来のカッターに加え3種の替刃によりさまざまなカットができる多機能タイプです。
    付属品ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)材質本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス質量(kg)9.7奥行(mm)320容量(L)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500/1800横(mm)220定格時間(分)20TKG品番9-0641-0201TKG品番(2017)6-0575-0201
  • ハミルトンビーチ フードブレンダー ハミルトン

    ハミルトンビーチ フードブレンダー

    ハミルトン
    529,800税込582,780
    1個
    翌々日出荷
    ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
    質量(kg)11容量(L)4.0消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
  • マルチシェフ 中型フードプロセッサー エス・シー・テクノ

    マルチシェフ 中型フードプロセッサー

    エス・シー・テクノ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ホテル・レストラン・病院・施設など、活躍の場を選ばないステンレス刃
  • アサヒ スーパーブレンダーtiny 旭

    アサヒ スーパーブレンダーtiny

    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ボトル/コポリエステル質量(kg)4.0容量(L)(ボトル)1.0電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)185×260×392消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階処理容量(mL)最大0.5L、最小60mL定格時間10分運転2分停止の連続TKG品番9-0642-0101TKG品番(2017)6-0576-0101
  • アサヒ スーパーフードプロセッサー 旭

    アサヒ スーパーフードプロセッサー

    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
    材質本体/ABS・PP、容器/コポリエステル、カッター/ナイロン・ステンレス質量(kg)9.0容量(L)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)232×323×336消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500/1800定格時間(分)20TKG品番9-0641-0101TKG品番(2017)6-0575-0101
  • クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナート

    クイジナート ハイスピードプロセッサー

    クイジナート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
  • パナソニック ミキサー MX-153P用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153P用

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    タイププラスチックコップTKG品番9-0653-0202

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体