9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEO-8 卓上電気おでん鍋 タニコー卓上電気おでん鍋タニコー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。 おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
NHO-4SY ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)アンナカ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
18-8ガス式 酒燗付おでん鍋(湯煎式) 伊藤産業18-8ガス式 酒燗付おでん鍋(湯煎式)伊藤産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質ステンレス深さ(mm)鍋:110接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
18-8ガス式おでん鍋(湯煎式) 伊藤産業18-8ガス式おでん鍋(湯煎式)伊藤産業
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質ステンレス深さ(mm)鍋:110接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
EBM 18-8 電気 おでん鍋 EBM(江部松商事)EBM 18-8 電気 おでん鍋EBM(江部松商事)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
TDO-900WR マイコンおでんウォーマー タニックスマイコンおでんウォーマータニックス
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)電源(V)単相100コード長さ(m)2温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
NHO6SY ニッセイ電気おでん鍋 アンナカニッセイ電気おでん鍋アンナカ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
NHO8LY ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカニッセイ 電気おでん鍋アンナカ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
エイシン マイコン電気おでん鍋 エイシン電機エイシン マイコン電気おでん鍋エイシン電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス