絞り込み
耐荷重(kg)
- 4
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.5(7)
- 0.6(4)
- 1(8)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(5)
- 5(10)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- Manfrotto(4)
- SLIK(スリック)(2)
- Velbon(ベルボン)(1)
質量(g)
- 160~180未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
0.3(3)
0.5(7)
0.6(4)
1(8)
2(5)
3(5)
4
5(10)
8(3)
10(4)
耐荷重(kg)をもっと見る

ジョイスティック雲台
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
3ウェイ雲台
SLIK(スリック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
センターボール雲台(コールドシュー付き)
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定材質アルミニウム質量(kg)0.38色ブラック耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)9.7(可動)回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
動画対応3ウェイ雲台
SLIK(スリック)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き
Manfrotto¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
自由雲台
Velbon(ベルボン)¥18,980税込¥20,8781台欠品中高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応