絞り込み
耐荷重(kg)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
ブランド
  • Manfrotto
  • SLIK(スリック)(16)
  • エツミ(16)
  • IFOOTAGE(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • king(撮影・写真用品)(4)
  • 長尾製作所(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • FOTOPRO(2)
  • JTT(2)
  • NBROS JAPAN(2)
  • ビクセン(1)
質量(g)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~2500未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
4(4)
5(4)
7.5(1)
8(2)
9(1)
10(2)
12(2)
14(1)
15(1)
18(1)
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • センターボール雲台 Manfrotto

    センターボール雲台

    Manfrotto
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ギア付き雲台 Manfrotto

    ギア付き雲台

    Manfrotto
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • ジョイスティック雲台 Manfrotto

    ジョイスティック雲台

    Manfrotto
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • ギア付きプロ雲台 Manfrotto

    ギア付きプロ雲台

    Manfrotto
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ナイトロテックフルードビデオ雲台 Manfrotto

    ナイトロテックフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷
    ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。
    用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。
  • 504X フルードビデオ雲台 Manfrotto

    504X フルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。
    用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
  • XPROフルードビデオ雲台 Manfrotto

    XPROフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
    用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
  • センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto

    センターボール雲台(コールドシュー付き)

    Manfrotto
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。
    用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
  • 3Dジュニア雲台 Manfrotto

    3Dジュニア雲台

    Manfrotto
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    9日以内出荷
    個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
    用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
  • 小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース Manfrotto

    小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース

    Manfrotto
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
    仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定材質アルミニウム質量(kg)0.38色ブラック耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)9.7(可動)回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
  • MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚 Manfrotto

    MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚

    Manfrotto
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
    仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
  • 804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き Manfrotto

    804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き

    Manfrotto
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
    仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
雲台