絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- FOTOPRO(2)
- IFOOTAGE(9)
- JTT(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- Manfrotto(14)
- NBROS JAPAN(2)
- SLIK(スリック)(16)
- Velbon(ベルボン)(2)
- エツミ(16)
- ビクセン(1)
- 長尾製作所(3)
質量(g)
- 20未満(1)
- 40~60未満(1)
- 60~80未満(1)
- 200~300未満(1)

自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。高さ(mm)45質量(g)64推奨荷重約1kg
ミニクイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。用途クイックリリースプレート付属品六角レンチ寸法(mm)38×13×28質量(g)15
クイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。用途クイックリリースプレート付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ材質アルミニウム寸法(mm)44×30×20質量(g)50
レベリングベース
king(撮影・写真用品)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277