絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- Manfrotto(84)
- エツミ(80)
- SLIK(スリック)(71)
- DJI(34)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- エレコム(30)
- IFOOTAGE(26)
- エスコ(25)
- FOTOPRO(23)
- TOKIWA STYLE(20)
- LPL(16)
- Velbon(ベルボン)(15)
- BiRod(14)
- サンワダイレクト(13)
- Goocong(グーコン)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- サンワサプライ(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(10)
- ブランドをもっと見る
耐荷重(kg)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 2(3)
質量(g)
- 20未満(1)
- 40~60未満(1)
- 60~80未満(1)
- 120~140未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
- 900~1000未満(2)
特価

FOTOPRO 三脚
king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。付属品クイックシュー、本体ケース色ブラック質量(g)550段数4段最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
カメラ&ムービー対応三脚
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付質量(g)630縮長(mm)440最大積載荷重(g)1500伸長(cm)1300
自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。高さ(mm)45質量(g)64推奨荷重約1kg
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS質量(g)330段数8段適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85縮長(mm)200伸長(cm)63脚径(mm)最大:15
マジックアーム
king(撮影・写真用品)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷モニターやライト等の固定に便利なマジックアームです。 両端部が1/4インチネジとなっており、装着するアクセサリーを好きな位置に固定できます。 中央の角度調整ノブを締め付けるだけで、両側の間接部が同時に固定されます。用途モニターやライト等の固定付属品六角レンチ材質アルミニウム質量(g)34耐荷重(g)600
マルチクランプアーム
king(撮影・写真用品)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。用途俯瞰撮影など幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)質量(g)パイプ:310 / クランプ:470耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
モノポッドスタンド
king(撮影・写真用品)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。用途スタンド付き一脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース質量(g)950段数(一脚)4段、(三脚)2段最大積載荷重(kg)2縮長(mm)660収納寸法・長さ(mm)全長400伸長(mm)1760
スマホホルダー内蔵中型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)用途三脚質量(g)640段数3段耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)17縮長(mm)450伸長(mm)(全体)1320
俯瞰撮影スタンド
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。用途撮影スタンド寸法(mm)スタンド:270×235×235質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110パイプ径(Φmm)最大18.5対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
ミニグリップスタンド
king(撮影・写真用品)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)40最低高さ(mm)33収納寸法(mm)31×83取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重600g
マグネットスタンドセット
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影寸法(mm)66×50耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
メタルグリップ三脚
king(撮影・写真用品)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
メタルクランプM
king(撮影・写真用品)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45
ミニクイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。用途クイックリリースプレート付属品六角レンチ寸法(mm)38×13×28質量(g)15
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250
中型三脚
king(撮影・写真用品)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース質量(g)950段数脚:4段耐荷重(kg)2縮長(mm)465収納寸法・高さ(mm)495伸長(mm)1500
プラスチッククランプ
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。用途プラスチッククランプ材質プラスチック質量(g)38製品サイズ(mm)65×39×29耐荷重(g)800有効挟み幅(mm)17~30
レベリングベース
king(撮影・写真用品)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ゆるみ止めのイモネジ付きで、雲台の緩みや脱落を防ぎます。用途レベリングベース付属品1/4インチネジ変換アダプター寸法(mm)90×50質量(g)277
カーウィンドウマウント
king(撮影・写真用品)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷から6日以内出荷10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、収納ケース質量(g)425段数10段縮長(mm)160脚径(mm)最大16伸長(mm)630
スマートフォンケージ
king(撮影・写真用品)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷主に動画などを撮影する際に必要になるマイクやLEDライトなどのアクセサリーをスマートフォンに取り付ける際に便利なケージです。様々なアクセサリーを取り付けたうえで、フレームを持ちながら撮影することにより、ホールド感が向上しブレを軽減、不意な落下や衝撃からスマートフォンを保護します。用途撮影材質アルミニウム幅(mm)対応スマホ:60~80寸法(mm)118×208×23質量(g)238
スマホシェードフード
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷シリコン製フードがガラス面に密着し、ガラスに映る周辺の映り込み、レンズの周囲から入り込む光を防ぎます。 高層ビルやスカイツリー、東京タワーなどの展望台や車窓からの撮影、動物園や水族館での水槽内を撮影するときに写り込みなくキレイに撮ることができます。用途撮影材質シリコン、ABS樹脂幅(mm)対応スマホ:66~88寸法(mm)150×95×45質量(g)65
卓上三脚
king(撮影・写真用品)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
カメラアクセサリークランプ
king(撮影・写真用品)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ライトやマイクなど、撮影の際に必要な機材をアクセサリーシューに取り付けられます。用途クランププレート質量(g)42製品サイズ(mm)19×22×84
メタルクランプS
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)64耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)製品サイズ(mm)50×60×18取付可能幅(mm)15~30
メタルクランプL
king(撮影・写真用品)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)165耐荷重(kg)8取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)製品サイズ(mm)53×103×27取付可能幅(mm)~35
ボールヘッド
king(撮影・写真用品)¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷側面にアクセサリーシューがあり、コールドシューのマイクやLEDライトの装着が可能な自由雲台です。カメラ台を反転するとアクセサリーシューとなり、コールドシューの取り付け口が2個になります。ベース部は360度パンが可能となっており、機器の取り回し角度・方向を自在に調整できます。用途ボールヘッド材質アルミニウム寸法(mm)42×62×43質量(g)83
クイックリリースプレート
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。用途クイックリリースプレート付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ材質アルミニウム寸法(mm)44×30×20質量(g)50
俯瞰撮影ポール
king(撮影・写真用品)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。パイプ径(Φmm)15取付可能幅(mm)32以内
8段三脚
king(撮影・写真用品)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から6日以内出荷ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利付属品スマホホルダー、収納ケース質量(g)415段数8段耐荷重(kg)1取付ねじ1/4 -20UNCサイズ(mm)スマホ対応:56~85縮長(mm)250伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4