140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
    セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
  • Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 Ulanzi

    Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応

    Ulanzi
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
    質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。幅6cm~18cmまでのスマートフォンとタブレットに対応しています。ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンを傷つけにくくなっています。三脚に固定することで手振れなどが無く、きれいに撮影可能です。
    用途スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー。材質プラスチック質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×92取付ねじカメラ:1/4インチ
  • メスメス止ネジS エツミ

    メスメス止ネジS

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
    仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
  • クリップスタンド Gシリーズ Lazos

    クリップスタンド Gシリーズ

    Lazos
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
  • 1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
  • スモールアダプター1/4"-3/8" Manfrotto

    スモールアダプター1/4"-3/8"

    Manfrotto
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/4オスネジを 3/8オスネジに変換できます。 スティール。
    材質スティール質量(kg)0.048
  • スライディングアーム2 SLIK(スリック)

    スライディングアーム2

    SLIK(スリック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
    ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39質量(g)530寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    ポールクランプブラケット モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
    用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5
  • ツインプレート エツミ

    ツインプレート

    エツミ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
    幅(mm)約30
  • カメラマウント クランプ式 4関節タイプ サンワサプライ

    カメラマウント クランプ式 4関節タイプ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
    仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器などセット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書材質アルミ、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)1.5取付け方法クランプ設置方法角型・円柱型支柱に取付直径(mm)8~50
  • カメラプレートブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    カメラプレートブラケット モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
  • ブラケット用止ネジII エツミ

    ブラケット用止ネジII

    エツミ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
    仕様底部:メネジなし質量(g)約9.5直径(mm)35ねじ高さ(mm)11
  • 自由雲台&ポールクランプ bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台&ポールクランプ

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
  • 1/4オス カメラストラップ用D環 エスコ

    1/4オス カメラストラップ用D環

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。
    仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段
  • ミニグリップスタンド king(撮影・写真用品)

    ミニグリップスタンド

    king(撮影・写真用品)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
    質量(g)40最低高さ(mm)33収納寸法(mm)31×83取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重600g
  • ボールヘッドM エツミ

    ボールヘッドM

    エツミ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
    高さ(mm)54質量(g)約80最大径(Φmm)30耐荷重(g)400以下
  • 三脚用ストーンバッグ JJC

    三脚用ストーンバッグ

    JJC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ウェイトを増加して三脚の安定性を向上させます。 レンズ、フラッシュ、バッテリー、レンズキャップ、フィルターなどの機器置き場としても役立ちます。
    用途ストーンバッグ付属品専用ケース質量(g)152耐荷重(kg)20長さ(cm)1辺:32主要材質ナイロン
  • 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ

    1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター

    エツミ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
    材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 三脚ケース SLIK(スリック)

    三脚ケース

    SLIK(スリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ストーンバッグDX SLIK(スリック)

    ストーンバッグDX

    SLIK(スリック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
    適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
    寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
  • バックグラウンドサポートセット エツミ

    バックグラウンドサポートセット

    エツミ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
    付属品キャリングバッグ仕様エアクッション付質量(kg)(スタンド単体)約1.8段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280
  • ホルダー 首掛け サンワダイレクト

    ホルダー 首掛け

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
    材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
  • クランプ式カメラスタンド bitstrong(ビットストロング)

    クランプ式カメラスタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
    用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け材質プラスチック・金属幅(mm)56、(台座)23高さ(mm)104質量(g)60奥行(mm)28ねじ(上部)1/4ねじクランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
  • 1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
    仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
  • 1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽さを優先した三脚ケース
    質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
  • 撮影用品 三角リング(2ヶ組) king(撮影・写真用品)

    撮影用品 三角リング(2ヶ組)

    king(撮影・写真用品)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー FOTOPRO

    iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー

    FOTOPRO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
    質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
  • 撮影ポール カーボン製 サンワダイレクト

    撮影ポール カーボン製

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。最大約3メートルまで伸ばせるロングタイプで、高所からの俯瞰撮影もスムーズに行えます。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。屋根の上など直接登れない場所でも、地上から安全に撮影することが可能です。建築現場の全景や高所構造物の記録撮影にも対応し、作業効率を大きく向上させます。倉庫の上の方や、棚の上の方など普段確認ができない所の撮影が可能です。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。
    質量(g)332段数8段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約40×480(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約480(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約2970(アタッチメント未装着時)
  • コールドシューアダプター エツミ

    コールドシューアダプター

    エツミ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
    材質アルミ質量(g)約18.5台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まずねじ穴底部:1/4インチメネジ
  • メタルクランプM king(撮影・写真用品)

    メタルクランプM

    king(撮影・写真用品)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
    用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45
  • マイクスタンドトレイ bitstrong(ビットストロング)

    マイクスタンドトレイ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。
    用途サウンドカード・その他小物の設置材質金属製幅(mm)220、(内側)200高さ(mm)29質量(g)280奥行(mm)162、(内側)140耐荷重(kg)7クランプ径(Φmm)(内径)32
  • オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8" Manfrotto

    オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8"

    Manfrotto
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ショートタイプの、一方が3/8''オスネジ、もう一方が1/4''オスネジの変換のアダプターです。 真鍮製 多目的に使用できます。 スーパークランプ対応可能 重量:0.009 kg
  • カメラ用伸縮棒 エスコ

    カメラ用伸縮棒

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
    仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品