絞り込み
ブランド
- エツミ(29)
- SLIK(スリック)(19)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- king(撮影・写真用品)(11)
- サンワダイレクト(8)
- Manfrotto(8)
- IFOOTAGE(7)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(5)
- JOBY(4)
- FOTOPRO(4)
- オリンパス(2)
- 台和(2)
- Velbon(ベルボン)(2)
- RICOH(リコー)(1)
- Canon(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- SHURE(1)
- ブランドをもっと見る

スライディングプレートEX
エツミ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
オスオス止ネジN
エツミ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。用途止ネジ材質アルミ,ネジ部スチール質量(g)20ねじ径(inch)オス:4分の1直径(mm)38ねじ高さ(mm)5
カーウィンドウマウント
king(撮影・写真用品)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
クイックリリースプレート ボールヘッド5K用
JOBY¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能質量(g)20寸法(cm)4.6×4.6×1.0カメラ仕様取付:1/4”ネジ
電動カメラスライダー
IFOOTAGE¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)
多目的ツールフック
IFOOTAGE¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。用途多目的ツールフック材質アルミニウム合金寸法(mm)65.6×42.6×25.5質量(g)25
カメラアクセサリークランプ
king(撮影・写真用品)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ライトやマイクなど、撮影の際に必要な機材をアクセサリーシューに取り付けられます。用途クランププレート質量(g)42製品サイズ(mm)19×22×84
動画撮影用ミニクレーン
IFOOTAGE¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。用途動画撮影用ミニクレーン付属品キャリングケース長さ(mm)(格納時)970質量(g)3800耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応アーム寸法(mm)径Φ43×40可動範囲(mm)(上下)2000半径(Φmm)(可動)1200
サクションカップ
IFOOTAGE¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。用途サクションカップ材質アルミニウム合金、ゴム取付ねじ径(inch)1/4、3/8
メタルクランプS
king(撮影・写真用品)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)64耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)製品サイズ(mm)50×60×18取付可能幅(mm)15~30
メタルクランプL
king(撮影・写真用品)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)165耐荷重(kg)8取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)製品サイズ(mm)53×103×27取付可能幅(mm)~35
パイプクランプ
IFOOTAGE¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷SPIDER CRAB マジックアームと組み合わせて様々な場所に取り付け可能なパイプクランプです。用途パイプクランプ材質アルミニウム合金、ステンレス寸法(mm)67×86×25取付ねじ径(inch)1/4、3/8クランプ取付幅(mm)Φ20~48
サポートロッド
IFOOTAGE¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。用途クランプ付きサポートアーム材質アルミニウム合金伸縮範囲(mm)幅528~813取付ねじ径(inch)1/4、3/8製品サイズ(mm)600×90×40クランプ取付幅(mm)(調整)20~48
カメラクーラー
FOTOPRO¥7,898税込¥8,6881台6日以内出荷カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
ウォータバッグ
IFOOTAGE¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷iFootage 動画撮影用クレーン Mini Crane M1-III用ウォーターバッグ。袋に水を入れカウンターウェイトとして使用します。用途ウォーターバッグ対応商品iFootage Mini Crane M1-III
ボールヘッド
king(撮影・写真用品)¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷側面にアクセサリーシューがあり、コールドシューのマイクやLEDライトの装着が可能な自由雲台です。カメラ台を反転するとアクセサリーシューとなり、コールドシューの取り付け口が2個になります。ベース部は360度パンが可能となっており、機器の取り回し角度・方向を自在に調整できます。用途ボールヘッド材質アルミニウム寸法(mm)42×62×43質量(g)83
アダプタ MT 2 Light Coupler Connector
Phottix(フォティックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷MT 2 Light Coupler Connectorは、T200R RGB Tube Lightを連結する際に使用する1/4インチネジを両端に搭載したアダプターです。より広い面へのライティングや演出など、ライティングの幅を広げます。仕様ねじ径(両端):1/4インチ(オス/オス)
カメラプレートブラケット&ポールクランプ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)171奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
変換止ネジ 小
エツミ¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。付属品ゴムマット ※取り外し可能仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
マルチモバイルブラケット
bitstrong(ビットストロング)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質合成樹脂・金属幅(mm)260高さ(mm)70、(クリップ)24質量(g)148奥行(mm)90、(クリップ)33ねじ1/4ねじクリップ幅(mm)62ねじ穴1/4ねじ用
3ポジション拡張ブラケット
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。用途カメラやスマホでの同時撮影材質プラスチック・金属幅(mm)165高さ(mm)49質量(g)55奥行(mm)31ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
カメラプレートブラケット&ポールクランプ
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・ゴム幅(mm)270高さ(mm)67質量(g)261奥行(mm)46ねじ1/4ねじ
カメラプレートブラケット&クリップ
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270奥行(mm)45ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
ビデサポ
エツミ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。質量(g)約160縮長(mm)約230伸長(mm)約400
ツーウェイクリップ
エツミ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。仕様カメラ・ストロボ兼用質量(g)約194
マルチポッドトーラーR
SLIK(スリック)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。質量(g)390全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325最大積載荷重(g)500
ユニバーサルIブラケット(アイブラケット)
SLIK(スリック)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。質量(g)60取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18
俯瞰撮影ポール
king(撮影・写真用品)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。パイプ径(Φmm)15取付可能幅(mm)32以内
Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット)
JOBY¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。質量(kg)0.06耐荷重(kg)3寸法(cm)4×6.7×14
MagSafe対応 グリップタイト マウント
JOBY¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09色黒寸法(cm)3.1×6×16.1
高精度3ウェイ雲台
SLIK(スリック)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。最大積載量(kg)10取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)三脚取付ねじU3/8
レベリングユニット2
SLIK(スリック)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ
台和¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。仕様水準器装備、雲台分離不可寸法(mm)80×44(カメラ台)質量(g)1960段数3全高(mm)1380(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)355縮長(mm)680ロックレバー式脚ロック
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N
台和¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
リング式三脚座 E(B)
Canon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷別売りリング式三脚座。安定した装着とスムーズな回転で快適な操作感を約束します。対応レンズRF100mm F2.8 L MACRO IS USM
レベリングベース
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。 3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。 カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。 ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。 アルコール水準器を標準装備。材質アルミ質量(kg)0.6直径(Φcm)アクセサリーサイズ:10高さ(cm)アクセサリーサイズ:5標準装備品アルコール水準器最大耐荷重(kg)15
4雲台対応アクセサリーアーム
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8'' メスネジ穴アタッチメント。 4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。材質アルミ質量(kg)1.5長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
ボールカメラレベラー
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。材質アルミ質量(kg)0.65水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°最大耐荷重(kg)15アタッチメント最上部:3/8ネジ
アクセサリーアーム
Manfrotto¥9,098税込¥10,0081本5日以内出荷2つの雲台を90°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8''メスネジ穴アタッチメント。材質アルミ質量(kg)1.2長さ(cm)アクセサリーサイズ:60