2ページ目: 三脚/一脚付属品

140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    欠品中
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • カメラ用伸縮棒 エスコ

    カメラ用伸縮棒

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
    仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
  • エクステンションアダプター TE-2 RICOH(リコー)

    エクステンションアダプター TE-2

    RICOH(リコー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
    対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズアズワン品番65-2476-94
  • プレート2 SLIK(スリック)

    プレート2

    SLIK(スリック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
    質量(g)500取付方式(カメラ)ダブルナット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20搭載可能質量(kg)5
  • 撮影ポール カーボン製 サンワダイレクト

    撮影ポール カーボン製

    サンワダイレクト
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。棚の上の方や屋根裏や床下など普段確認ができない所の撮影が可能です。自撮り棒として使用することもできます。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。GoPro等のアクションカメラを取り付けることもできます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。
    質量(g)132段数5段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×315(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約310(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約1200(アタッチメント未装着時)
  • ホルダー 首掛け サンワダイレクト

    ホルダー 首掛け

    サンワダイレクト
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
    材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
  • AFSVR70-200E FL 用 三脚座 Nikon(ニコン)

    AFSVR70-200E FL 用 三脚座

    Nikon(ニコン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    AFSVR70-200E FL 用 三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
  • AFSVRFL400/800 三脚座 Nikon(ニコン)

    AFSVRFL400/800 三脚座

    Nikon(ニコン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    AFSVRFL400/800 三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
  • カメラマウント_マグネット_平面用 サンワサプライ

    カメラマウント_マグネット_平面用

    サンワサプライ
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
    セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石耐荷重(kg)1対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro取付け方法マグネット
  • カメラ縦横変換プレート FOTOPRO

    カメラ縦横変換プレート

    FOTOPRO
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
    用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
  • プラスチッククランプ king(撮影・写真用品)

    プラスチッククランプ

    king(撮影・写真用品)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。
    用途プラスチッククランプ材質プラスチック質量(g)38製品サイズ(mm)65×39×29耐荷重(g)800有効挟み幅(mm)17~30
  • カメラクーラー FOTOPRO

    カメラクーラー

    FOTOPRO
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。
    用途冷却質量(g)82消費電力(W)2本体寸法(mm)75×53×25入力DC 5V/2A騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上電源供給USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000回転速度ファン:1000(rpm)以上
  • オスメス止ネジS エツミ

    オスメス止ネジS

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。
    仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
  • カメラプレートブラケット bitstrong(ビットストロング)

    カメラプレートブラケット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
    用途カメラやスマホでの同時撮影材質アルミニウム合金幅(mm)270、(ねじ頭)27高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用ねじ高さ(mm)21
  • ブラケット サンワダイレクト

    ブラケット

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
    仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
  • ブラケット サンワダイレクト

    ブラケット

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
    仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
  • L型ブラケットⅡミニ エツミ

    L型ブラケットⅡミニ

    エツミ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
    幅(mm)約80(止めネジ除く)高さ(mm)約100質量(g)約85プレート幅(mm)約30可動範囲(mm)止めネジ:約35
  • 縦位置 L型ブラケットⅡ エツミ

    縦位置 L型ブラケットⅡ

    エツミ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
    長さ(mm)約110幅(mm)約30高さ(mm)約160質量(g)約114ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
  • ネジ付シュー(メネジ有り) エツミ

    ネジ付シュー(メネジ有り)

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
    高さ(mm)22質量(g)約21直径(mm)30
  • クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 JOBY

    クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用

    JOBY
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
    仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
  • 一脚ケース SLIK(スリック)

    一脚ケース

    SLIK(スリック)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    パッド入りのケース。
    縮長(mm)対応機材:650以下
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)カメラ台:82×52質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95
  • ステップアップリング オリンパス

    ステップアップリング

    オリンパス
    3,490税込3,839
    1個
    8日以内出荷
    防水プロテクタにコンバージョンレンズを装着するため、レンズ取付部径を52mmから67mmへアップするリング
  • ドットサイト DF-M1 Nikon(ニコン)

    ドットサイト DF-M1

    Nikon(ニコン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
    対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
  • ホットシューアダプター エツミ

    ホットシューアダプター

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
    質量(g)約15
  • スピゴットアダプターS エツミ

    スピゴットアダプターS

    エツミ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
    仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付全長(mm)68(ネジ山含む)質量(g)約70最大径(Φmm)19
  • スマホホルダー SH-3 エツミ

    スマホホルダー SH-3

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
    幅(mm)(スマホ固定)58-88質量(g)約30耐荷重(g)約200以下
  • スマートフォンアダプターLL エツミ

    スマートフォンアダプターLL

    エツミ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
    幅(mm)(固定)約65-98質量(g)約35主要材質ABS樹脂、他耐荷重(g)約180穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
  • スパイク石突セット(V600) Velbon(ベルボン)

    スパイク石突セット(V600)

    Velbon(ベルボン)
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷
    スパイク石突セット。 プロフェッショナル・ジオV600用当部品はジオ・カルマーニュN600MII/500MII 又は E600MII/500MIIにも対応します。
  • スピゴットアダプターL エツミ

    スピゴットアダプターL

    エツミ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
    全長(mm)約71質量(g)約105径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)最大径(Φmm)20
  • ドットサイトプレート エツミ

    ドットサイトプレート

    エツミ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ミリタリー用照準器を撮影に活用できる変換プレート、ドットサイトプレート。ミリタリー用の光学照準器を、一眼レフやミラーレスカメラでの撮影に活用できる、1/4インチネジ穴付きの20mmレール変換プレート。多彩な照準器の中から、お好みのモデルを撮影用アクセサリーとして使用できます。【軽量・コンパクト設計】。撮影時の負担になりにくい軽量・コンパクト設計。カメラに装着したままでも取り回しやすく、機動力を損ないません。軽量でありながら高い強度を持つアルミ合金を採用。耐久性に優れ、長期間の使用でも安定した装着状態を保ちます。【カメラへの取り付け方法】。別売のドットサイトブラケットやネジ付きシューと併用することで、カメラの側面や上部(アクセサリーシュー部)に照準器を取り付け可能です。【汎用性の高い20mmピカティニーレール対応】。標準規格の20mmピカティニーレールに対応。多くのドットサイトや光学照準器に対応しており、幅広い機器との組み合わせが可能です。
    材質アルミ合金質量(g)(約)18.5寸法(長さL×幅W)(mm)(約)59×21.5
  • SLXD5用コールドシューマウント SHURE

    SLXD5用コールドシューマウント

    SHURE
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    WA311を使えばSLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機をカメラのアクセサリーシューに安定して取り付けることができます。
  • フレキシブルアーム M2 Goocong(グーコン)

    フレキシブルアーム M2

    Goocong(グーコン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    プロフェッショナルな撮影をサポートする、1/4インチネジを搭載したフレキシブルアームです。コールドシューマウントを装備しており、LEDライトやマイクなど、様々なアクセサリーを簡単に装着可能。ライブ配信時の映像、音声品質を大幅に向上させます。アーム内には7本アルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を確保。表面には特殊なパターン加工を施し、優れたグリップ力を実現。しっかりと固定し、機材を支えます。フレキシブルな構造により、自由自在な角度調整が可能であらゆる撮影シーンに対応します。
    寸法(mm)(約)40×24×240質量(g)(約)75耐荷重(g)150
  • Z180-600三脚リング 部組 Nikon(ニコン)

    Z180-600三脚リング 部組

    Nikon(ニコン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    Z180-600三脚リング 部組。
    対象機種NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
  • AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座

    Nikon(ニコン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
  • Z 400mm f/4.5 三脚座 Nikon(ニコン)

    Z 400mm f/4.5 三脚座

    Nikon(ニコン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    Z 400mm f/4.5 三脚座。
    対象機種NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S、NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
  • Z 100-400mm 三脚座 Nikon(ニコン)

    Z 100-400mm 三脚座

    Nikon(ニコン)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    Z 100-400mm 三脚座。
    対象機種NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座

    Nikon(ニコン)
    10,680税込11,748
    1個
    5日以内出荷
    AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
  • AF-S 80-400 VR 三脚座部組 Nikon(ニコン)

    AF-S 80-400 VR 三脚座部組

    Nikon(ニコン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    AF-S 80-400 VR 三脚座部組。
    適合機種AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
  • AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座

    Nikon(ニコン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座。
    適合機種AI AF-S Nikkor ED 300mm F4D (IF) ブラック、AI AF VR Zoom Nikkor ED 80-400mm F4.5-5.6D

一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります

三脚/一脚付属品