絞り込み
縮長(mm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- Manfrotto(39)
- エツミ(23)
- エレコム(22)
- エスコ(18)
- SLIK(スリック)(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- FOTOPRO(14)
- DJI(10)
- TOKIWA STYLE(10)
- Goocong(グーコン)(9)
- Velbon(ベルボン)(8)
- シンセイ(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- Phottix(フォティックス)(7)
- ナカバヤシ(6)
- IFOOTAGE(6)
- PGYTECH(5)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
耐荷重(kg)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 2(2)
質量(g)
- 120~140未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
- 900~1000未満(1)
特価
「縮長(mm)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(4)
300~400未満(1)
400~500未満(3)

FOTOPRO 三脚
king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。付属品クイックシュー、本体ケース色ブラック質量(g)550段数4段最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
カメラ&ムービー対応三脚
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付質量(g)630縮長(mm)440最大積載荷重(g)1500伸長(cm)1300
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS質量(g)330段数8段適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85縮長(mm)200伸長(cm)63脚径(mm)最大:15
スマホホルダー内蔵中型三脚
king(撮影・写真用品)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)用途三脚質量(g)640段数3段耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)17縮長(mm)450伸長(mm)(全体)1320
俯瞰撮影スタンド
king(撮影・写真用品)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。用途撮影スタンド寸法(mm)スタンド:270×235×235質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110パイプ径(Φmm)最大18.5対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
メタルグリップ三脚
king(撮影・写真用品)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250
卓上三脚
king(撮影・写真用品)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205伸長(mm)235
中型三脚
king(撮影・写真用品)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース質量(g)950段数脚:4段耐荷重(kg)2縮長(mm)465収納寸法・高さ(mm)495伸長(mm)1500
小型三脚
king(撮影・写真用品)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷から6日以内出荷10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。用途三脚付属品スマートフォンホルダー、収納ケース質量(g)425段数10段縮長(mm)160脚径(mm)最大16伸長(mm)630
8段三脚
king(撮影・写真用品)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から6日以内出荷ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利付属品スマホホルダー、収納ケース質量(g)415段数8段耐荷重(kg)1取付ねじ1/4 -20UNCサイズ(mm)スマホ対応:56~85縮長(mm)250伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4