絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,481)
- ケニス(37)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザー光源装置
ナリカ¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。その他裏面磁石付き種別SS-3L寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長)サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660出力(mW)1未満レーザー3個搭載
電磁力実験器
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-L材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)320×27×10使用磁石NS両面着磁
アルミ集電球 EG-03
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
非弾性・弾性ゴムボール (2種10組)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
はく検電器
ナリカ¥11,500税込¥12,6501個4日以内出荷コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。付属品誘電体板、対極板種別LE-B寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)厚さはく:0.001~0.002mm
光合成色素分離セット(薄層クロマト法)
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット5日以内出荷植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
プラスチックルーペ
ナリカ¥170税込¥1871個5日以内出荷大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。種別W型材質アクリル樹脂寸法(mm)52×114×8.5口径(Φmm)大:44、小:17倍率(大)3×、(小)6×
金属板12x50x0.5mm
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(25枚)当日出荷12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。種別金属板セット C(5種・各25枚)
金属板20x70x1mm
ナリカ¥14,000税込¥15,4001セット当日出荷銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。種別金属板セット A(4種・各25枚)
体積変化観察セット 6セット組
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット5日以内出荷東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度 試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
実験用抵抗セット R-5N
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット5日以内出荷啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。寸法(mm)80×50×25抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
電磁力実験器
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。付属品アルミパイプ種別M1-S材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)170×27×10使用磁石NS両面着磁
LEDエネルギー変換実験器
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18色赤出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
ダニエル電池
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
静電高圧ゼネコン
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個当日出荷ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
低温保冷剤(1個)
ナリカ¥450税込¥4951個4日以内出荷通常より保冷温度が低い保冷剤です。水を垂らすと凍る程度の温度になります。 水の凍り方、温度の違いによる現象を見る際の冷却などに使用するとより劇的な変化を観察することができます。寸法(mm)160×160保冷温度-18℃
みつろう粘土
ナリカ¥2,800税込¥3,0801セット(4個)4日以内出荷みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。寸法(mm)約40×100×5質量(g)約21
褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm)
ナリカ¥2,500税込¥2,7501セット(10個)当日出荷コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。内容10個寸法(Φmm×m)0.35×14
リード線付き大容量コンデンサー 1F 5.5V
ナリカ¥1,030税込¥1,1331個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。容量1F最大使用電圧(V)5.5
単3×3個で単1乾電池アダプター
ナリカ¥3,000税込¥3,3001セット(10個)4日以内出荷アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)33×61
台付きLED(保護あり)
ナリカ¥650税込¥7151個4日以内出荷LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格2.1~25V
耳の構造模型 E11N
ナリカ¥44,300税込¥48,7301個5日以内出荷平衡聴覚器3倍大模型 アドバンスモデル、(左耳)外耳、中耳、内耳をわかりやすく示しています。鼓膜と耳小骨、迷路(内耳神経付き)が取外せ、蝸牛は2分割できます。さらに外耳道・中耳道を形成する骨部、内耳道を形成する骨部はそれぞれ取り外せます。その他解剖分解数6、台付き材質プラスチック寸法(mm)340×160×190
胎児ソフトモデルセット
ナリカ¥82,000税込¥90,2001セット欠品中母親の胎内でどのようにヒトが育って誕生するのかを学習するのに最適な胎児の成長モデルセットです。 布製のため触り心地がふんわりしており、体重や身長は発育段階ごとに忠実に再現しています。 人形を抱くことで胎児の大きさや成長のようすを実感でき、より深く理解することができます。仕様各段階子宮、胎盤、羊膜付きセット内容(1)妊娠8週目約45mm、約3g/約210mm、約50g (2)妊娠6ヵ月目約300mm、約650g/約310mm、約770g (3)妊娠10ヵ月目約500mm、約2750g/約440mm、約3430g材質布
人体解剖模型 B-22N (トルソ型)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個9日以内出荷仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。材質プラスチック質量(kg)約2.7高さ(mm)540分解力解剖分解数:12性別中性
花のソフトモデルセット EF-3N
ナリカ¥47,500税込¥52,2501セット62日以内出荷教科書に出てくる花3種を布製のソフトな模型で表現したものです。分解することができます。セット内容ヘチマ(雄花、雌)/カボチャ(雄花、雌)/アサガオ
花の構造模型セット P-3
ナリカ¥20,000税込¥22,0001セット4日以内出荷小学校用 ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。その他プラスチック製台つき材質プラスチック寸法(mm)ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能質量(g)3個で約200