絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,481)
- ケニス(37)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

瞳孔観察器(アイミル)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個22日以内出荷中をのぞいてスイッチを押すと、電球が点灯し、虹彩が収縮するのを簡単に観察できます。材質プラスチック寸法(mm)150×60×70質量(g)350電源単3乾電池1個(付属)光源ニップル球(1.1V、0.22A)
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
ガドリニウム実験セット
ナリカ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
燃焼台
ナリカ¥700税込¥7701個4日以内出荷東京書籍 中学2年生 化学変化 手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。寸法(Φ×mm)約75×80
柄付ステンレス電極(試験管用)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(2個)当日出荷電解質・非電解質を調べる実験に使う、試験管サイズの電極です。仕様2個組材質ステンレス(電極)寸法(mm)約210×45×6
気体発生装置 MY-P 2セット組
ナリカ¥4,200税込¥4,6201セット4日以内出荷コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
スタンドライト (調光式) 60N
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。電源AC100V全高(mm)約540寸法(Φmm)約85(台)光源60W電球、調光装置付きスタンド金属製(フレキシブルアーム)
防水グリーンレーザーポインター
ナリカ¥41,000税込¥45,1001個5日以内出荷IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ電源単3アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約32×185波長(nm)532到達距離(m)約200ビーム径3m先でΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)
レーザーポインター TLP-3200
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷小型・軽量のレーザーポインターです。付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース質量(g)約44(乾電池含む)電源単5アルカリ乾電池2本寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150ビーム径5m先にてΦ8~10mm出力(mW)1未満(クラス2以下)
単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5
小型発電機 DT-1
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個4日以内出荷磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
電磁力実験器(電流と磁界実験器)
ナリカ¥37,800税込¥41,5801個欠品中単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 などセット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース組立寸法(mm)140×100×315
電磁力実験器 MU型
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個4日以内出荷「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。付属品U形磁石1個寸法(mm)130×220×210
燃料電池用手回し発電器
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
目盛なし温度計 TN-2
ナリカ¥320税込¥3521個4日以内出荷季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。全長(mm)300使用温度範囲(℃)0~105
小便小僧
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷かわいい顔をした陶器の人形に熱湯をかけるとおしっこが噴水のように吹き出します。 よく土産物などで見られるこの人形は熱膨張によって起こる現象を利用しています。材質陶器寸法(mm)約45×70
ねむりゴマ
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個当日出荷ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。 接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。仕様プラスチックケース入り材質アルミニウム寸法(mm)Φ50×36
地学立体模型用素材(震源分布)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個(200枚)4日以内出荷日本付近の立体的な震源の分布を調べて模型にしよう。震源分布の立体的な模型を作製するための透明なふたです。寸法(mm)185×185×20
ミルソーⅡ(前線モデル実験器)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個5日以内出荷古田進先生ご考案 東京書籍中学2年生前線と天気の変化 大日本図書中学2年生前線と天気の変化 啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化 教育出版中学2年生天気の変化 透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。 仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。材質透明アクリル樹脂寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
浮力測定用体
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個4日以内出荷中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き)寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
バイブレーター(励振器)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個欠品中大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
重力加速度実験器
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個4日以内出荷球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
おもりの衝突実験器
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個4日以内出荷斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g)材質本体(木)、レール(プラスチック)レール長さ(mm)910(目盛長450)
位置エネルギー実験装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
記録タイマーg
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型寸法(mm)70×130×65電源(V)AC100
ツンベリー管(ツンベルク管)
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌日出荷デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10