絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,481)
- ケニス(37)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイスクラッシャーIC-N(簡単クラッシュ氷チョッパー)
竹原製罐¥1,800税込¥1,9801個4日以内出荷手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。付属品のこぎり刃、回転ヘラ容量(L)1.2外寸(mm)145×145×130
保護付きLED(定電流ダイオード入り)
ナリカ¥600~税込¥660~1個4日以内出荷ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。最大電圧(V)25
マイクロスケール実験
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個種別(だ液の実験B・中学校用)
ガラス用耐水マーカー
ナリカ¥580税込¥6381個4日以内出荷濡れたガラスや金属、プラスチックにも濃くはっきりと文字を書くことができる油性マーカーです。布等で擦れば文字を簡単に消すことができます。全長(mm)121
形状記憶合金
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)種別B 直線状形状直線寸法(Φ×mm)0.75×100
心臓の構造模型
ナリカ¥15,800税込¥17,3801個9日以内出荷解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。仕様台付き種別G08N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
目の構造模型
ナリカ¥40,800税込¥44,8801個5日以内出荷視覚器(眼球)5倍大模型、解剖分解数:6 角膜と眼筋付強膜、虹彩網膜付脈絡膜は2分割でき、水晶体とガラス体をそれぞれ取り外せます。仕様プラスチック製台付き種別F10N材質プラスチック寸法(mm)130×140×210
さ状ガス発生器(二また試験管)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別小型材質ガラス太さ(mm)約18
デジタル電圧計(黒板用)
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。その他背面マグネット付き種別DV-B寸法(mm)250×70×150質量(g)約700電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
検流計
ナリカ¥17,000税込¥18,7001個4日以内出荷過負荷保護装置つきその他積み重ね収納可種別GM-6寸法(mm)110×127×130質量(g)約350感度電流感度:約2.5×10-6Aフルスケール±50μA(センター0)
光電池実験セット
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個4日以内出荷光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
バイオメタル
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。種別ヘリックス BMX-15020形状コイル状寸法(mm)約Φ0.62×20
V3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3V
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。容量10F最大使用電圧(V)2.3
定電流ダイオード付きLEDソケット
ナリカ¥670税込¥7371個4日以内出荷P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
リード線付きLED
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット(10個)4日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。色黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
バイオ水素エネルギー実験キット
ナリカ¥55,000税込¥60,5001セット4日以内出荷リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)種別(簡易セット)AH-1
薄層プレート
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。種別薄層プレート(100×50mm) 5枚支持体アルミシート
プラスチックルーペ
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(10個)当日出荷手軽に使えるアクリル製ルーペです。種別(10個組) A倍率5×レンズ径(Φmm)23寸法(Φ×mm)27×45焦点距離(mm)f=約50