絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ(56)
- エスコ(26)
- MK(丸喜金属本社)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ヤボシ(18)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ダイケン(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- アトムリビンテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 永瀬工場(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥7,498~税込¥8,248~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)
ヤボシ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
ステンレス製重量戸車用車
ダイケン(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)420タイプ山V型耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 ( H型)
ヨコヅナ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型
ヨコヅナ¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
ステンレス重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
重量戸車 (インテグラーレ用)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381セット(8個)当日出荷新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 (H型)
ヨコヅナ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ![763 重量戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
763 重量戸車
BEST(ベスト)[金物]¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式。アングルレールにも、フラットバーにも使えます。取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。用途引戸門扉用戸車色黒仕上枠:クロメート車輪:塗装(黒)
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝
ヨコヅナ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)50質量(g)227車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5許容荷重60kgf取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)58.8取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝
ヨコヅナ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)75質量(g)725車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重100kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)98取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
MC防音重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
SUS重量戸車
ACE(エース)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。 ベアリングは440Cを使用しています。 門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。材質SUS304(枠・芯棒・車)仕上ヘアーライン
ステンレス重量戸車(R型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ
ジョー・プリンス竹下¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプ平型









































![763 重量戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)