絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ(56)
- エスコ(26)
- MK(丸喜金属本社)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ヤボシ(18)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ダイケン(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- アトムリビンテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 永瀬工場(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップトラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
MK(丸喜金属本社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上
調整戸車A型 BR入り
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個当日出荷上下調整機能付きです。ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9353材質ジュラコン[[R上]]、鉄
N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ
MK(丸喜金属本社)¥549税込¥6041個当日出荷ベアリング入りで耐久性に優れています。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9414材質ウレタン、鉄
N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷上下調整機能付きです。用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄
モンホイール
永瀬工場¥22,900~税込¥25,190~1個8日以内出荷ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。タイプBB式ケース付寸法F(mm)19寸法D(Φmm)100寸法C(mm)50寸法d(Φmm)20寸法K(mm)7軸受種類ベアリング式最大荷重(kg)300




























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)