絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ(56)
- エスコ(26)
- MK(丸喜金属本社)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ヤボシ(18)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ダイケン(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- アトムリビンテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 永瀬工場(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプ平型
ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)
ジョー・プリンス竹下¥4,588~税込¥5,047~1個7日以内出荷R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプR型
ステンレス枠付重量戸車(R型)
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
ステンレス枠付重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
ステンレス枠付重量戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
鉄枠付重量戸車 (平型)
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプ平型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型
ステンレス枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
鉄枠付重量戸車(VH型)
ジョー・プリンス竹下¥1,888~税込¥2,077~1個7日以内出荷VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 H型
ヨコヅナ¥6,798~税込¥7,478~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ
ヤボシ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ
ヤボシ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス製重量戸車
ダイケン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090




















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)