2ページ目: 重量戸車

158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 戸 車(アミ戸用) エスコ

    戸 車(アミ戸用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    入数:2個。網戸サッシに適したコンパクト型。ワンタッチではめこみできます。音が静かでレールを傷めません。
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
  • ステンレスベアリング入戸車(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスベアリング入戸車(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    丸型です。
    用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ2本材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)タイプ丸型
  • ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ

    フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ

    ヤボシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
  • フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)

    ヤボシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
  • フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ

    ヤボシ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
  • ステンレス製重量戸車用車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車用車

    ダイケン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用) エスコ

    75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VD-75車輪径(Φmm)75
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無重量車

    MK(丸喜金属本社)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ

    重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)420タイプ山V型耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
  • ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

    C-2000マルコン枠付重量車(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
  • 重量戸車 エスコ

    重量戸車

    エスコ(1件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    5日以内出荷
  • 763 重量戸車 BEST(ベスト)[金物]

    763 重量戸車

    BEST(ベスト)[金物]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式。アングルレールにも、フラットバーにも使えます。取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
    用途引戸門扉用戸車仕上枠:クロメート車輪:塗装(黒)
  • 重量用戸車JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
  • 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
  • JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JC100-60V重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
  • MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • SUS重量戸車 ACE(エース)

    SUS重量戸車

    ACE(エース)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。 ベアリングは440Cを使用しています。 門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。
    材質SUS304(枠・芯棒・車)仕上ヘアーライン
  • ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(R型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(V型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(平型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車