4ページ目: 重量戸車

158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
  • 重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型

    LAMP(スガツネ工業)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    8,598税込9,458
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車(トロ車型) ヨコヅナ

    S45C重量戸車(トロ車型)

    ヨコヅナ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプトロ車型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車 ヨコヅナ

    2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車

    ヨコヅナ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)585タイプ山V型耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横調整戸車ステン枠BRG入ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    横調整戸車ステン枠BRG入ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付後微調整が簡単。
    用途木製建具調整範囲(mm)7
  • 2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車 ヨコヅナ

    2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ MK(丸喜金属本社)

    フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ

    MK(丸喜金属本社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
    用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32シリーズC-1600シリーズ取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
  • ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプ平型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
  • 鉄重量戸車 ヨコヅナ

    鉄重量戸車

    ヨコヅナ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
    用途トロ車用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-2450シリーズ コ型

    MK(丸喜金属本社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
  • オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型

    MK(丸喜金属本社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
  • 枠無重量車 C-1500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-1500シリーズ 平型

    MK(丸喜金属本社)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1500シリーズ
  • 枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-1450シリーズ コ型

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
  • 枠無重量車 C-2500シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-2500シリーズ 平型

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フロア用。タイプ平型シリーズC-2500シリーズ
  • 重量用車(UD SYSTEM) アトムリビンテック

    重量用車(UD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
    ベアリング金属ベアリング
  • ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
    用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 平型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    6,998税込7,698
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社)

    C-2400マルコン枠付重量車(平型)

    MK(丸喜金属本社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定型式C-2400型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプ平型金具仕上クロメートメッキ仕上
  • N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    上下調整機能付きです。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車