3ページ目: 重量戸車

158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,588税込5,047
    1個
    7日以内出荷
    R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • 鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車 (平型)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプ平型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • 鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,888税込2,077
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ

    ヤボシ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
  • フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
  • フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ

    ヤボシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
  • フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 K型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • ステンレス製重量戸車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車

    ダイケン
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) エスコ

    100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VN-100車輪径(Φmm)100
  • 60mm/ 500kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製) エスコ

    60mm/ 500kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VK-60車輪径(Φmm)60タイプV型
  • 75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用) エスコ

    75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VF-75車輪径(Φmm)75タイプコ型
  • 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) エスコ

    50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VF-50車輪径(Φmm)50タイプコ型
  • 90mm/ 450kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    90mm/ 450kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VE-90車輪径(Φmm)90タイプV型
  • 75mm/ 300kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    75mm/ 300kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VE-75車輪径(Φmm)75タイプV型
  • 50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    50mm/ 200kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VE-50車輪径(Φmm)50タイプV型
  • 120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    120mm/ 780kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VE-120車輪径(Φmm)120タイプV型
  • 105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    105mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VE-105車輪径(Φmm)105タイプV型
  • 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用) エスコ

    100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VD-100車輪径(Φmm)100
  • 90mm/ 700kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    90mm/ 700kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VA-90車輪径(Φmm)90タイプV型
  • 75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VA-75車輪径(Φmm)75タイプV型
  • 50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    50mm/ 350kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA986VA-50車輪径(Φmm)50タイプV型
  • 150mm/2000kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    30,900税込33,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VA-150車輪径(Φmm)150タイプV型
  • 120mm/1000kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    120mm/1000kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VA-120車輪径(Φmm)120タイプV型
  • 105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用) エスコ

    105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用)

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VA-105車輪径(Φmm)105タイプV型
  • 60mm/ 300kg 戸 車(重量用・ステンレス製) エスコ

    60mm/ 300kg 戸 車(重量用・ステンレス製)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RB-12車輪径(Φmm)60
  • 50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製) エスコ

    50mm/ 200kg 戸 車(重量用・V型・スティール製)

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RB-1車輪径(Φmm)50タイプV型
  • 90mm 戸 車(重量用・V型) エスコ

    90mm 戸 車(重量用・V型)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-90車輪径(Φmm)90タイプV型
  • 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-310車輪径(Φmm)100タイプV型・コ型兼用
  • 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-307車輪径(Φmm)70タイプV型・コ型兼用
  • 105mm 戸 車(重量用・V型) エスコ

    105mm 戸 車(重量用・V型)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-105車輪径(Φmm)105タイプV型
  • 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
  • 重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車