絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(82)
- エスコ(62)
- ハイロジック(37)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- 家研販売(22)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- 新日軽(LIXIL)(17)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型![T728Y 二次元調整戸車V型 BEST[タイヤ・足回り]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75177055-260325-02.jpg)
T728Y 二次元調整戸車V型
BEST[タイヤ・足回り]¥999税込¥1,0991個10日以内出荷材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm色茶
調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)50
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
V型戸車
WAKI(和気産業)¥589税込¥6481箱(2個)当日出荷Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33タイプV型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ローラー戸車 平
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251箱(2個)翌々日出荷レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
KA型アングル車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
日軽サッシ製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷日軽サッシ製 平クルマの相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
三井軽金属製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷三井軽金属製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)33枠幅(mm)15.7![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
サッシ用取替戸車
中西金属工業[戸車]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
引戸用取替調整戸車
ハイロジック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
防音ゴールド戸車 平30mm
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型


















![T728Y 二次元調整戸車V型 BEST[タイヤ・足回り]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75177055-260325-02.jpg)


























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
![アルナ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827128-260220-02.jpg)
![T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38283108-250623-02.jpg)





![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)