絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 戸車

454件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    S-ステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • 62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
    仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
  • 40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ

    40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
    仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
  • 戸車 トップ

    戸車

    トップ
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用 エバテート(樹脂)丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
  • 戸車 AIOULE(ふじわら)

    戸車

    AIOULE(ふじわら)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用ウレタン丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
  • V戸車 ヨコヅナ

    V戸車

    ヨコヅナ
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
    材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ステンレス枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ステンレス枠調整LP戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    鉄枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 戸車 HOJO

    戸車

    HOJO
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    高級ベアリング入り。
  • SW間仕切り用戸車 50mm 溝 ヨコヅナ

    SW間仕切り用戸車 50mm 溝

    ヨコヅナ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
    仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
  • 調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ

    調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
    仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
  • ブロック戸車 浜国

    ブロック戸車

    浜国
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    ブロックレール用調整戸車です。鉄クロメートコ型枠。
    用途一般室内建具用車輪径(Φmm)33
  • 調整戸車 ノダ

    調整戸車

    ノダ
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    用途調整戸車入数2個
  • パルフラットレール M(R)タイプ戸車 ケージーパルテック

    パルフラットレール M(R)タイプ戸車

    ケージーパルテック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
    付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
  • おそうじ戸車 SJ33型 家研販売

    おそうじ戸車 SJ33型

    家研販売
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
    材質(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)耐荷重(kg/個)15/2
  • おそうじ戸車 SJ30型 家研販売

    おそうじ戸車 SJ30型

    家研販売
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
    材質(本体)
  • サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコ

    サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    (重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
    適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
  • サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    (中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24
  • サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    (中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24
  • サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    (重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
  • サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    (重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
  • サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mm エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mm

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    (軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)6寸法(mm)【調整】10車輪径(Φmm)25高さ(mm)29以上耐荷重(kg)15(2個)内幅(mm)10~14
  • サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
  • サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    (軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール耐荷重(kg)15(2個)
  • サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    網戸・小窓・高窓に。
    適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)3.8車輪径(Φmm)10高さ(mm)13以上耐荷重(kg)5(2個)内幅(mm)5~8
  • サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm エスコ

    サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    用途網戸、小窓、高窓適合【サッシ】左右平行型材質枠/ステンレス・車/真鍮形状【戸車】丸車輪径(Φmm)13全高(mm)17耐荷重(kg)5(2個)取付可能幅(mm)【框】7~11
  • 吊戸フレ止めガイドレール アルミ製/ブロンズ 20×2m エスコ

    吊戸フレ止めガイドレール アルミ製/ブロンズ 20×2m

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×3×20仕上ブロンズ
  • 戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm エスコ

    戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    材質アルミブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000
  • V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm エスコ

    V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)連数二連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90ねじサイズM4×10
  • 戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ エスコ

    戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W1(mm)14
  • 戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
  • 戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠U型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
  • 戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25
  • 戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプA型(Vレール用)耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25
  • 戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm エスコ

    戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
  • 戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm エスコ

    戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm

    エスコ
    870税込957
    1個
    3日以内出荷
    材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車