絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 戸車

454件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • オールステンレス枠付トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠付トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプトロ車
  • フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 LVSRT30

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • セフィティーカバー鉄 ヨコヅナ

    セフィティーカバー鉄

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠黒ナイロン戸車 ヨコヅナ

    ステン枠黒ナイロン戸車

    ヨコヅナ
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠BRG入LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠BRG入LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    質量(g)34タイプ山V型耐荷重(kg)30(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入枠厚(mm)1.5mm鉄サイズ(mm)33芯棒5mmSUS304
  • ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄枠プーリー(滑車) バネ付 ハイロジック

    鉄枠プーリー(滑車) バネ付

    ハイロジック
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    滑車・ブルックシリーズ
  • LP鉄枠戸車 丸 ハイロジック

    LP鉄枠戸車 丸

    ハイロジック
    699税込769
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ナイロン車タイプ丸型(溝R型)
  • LP鉄枠V型戸車 ハイロジック

    LP鉄枠V型戸車

    ハイロジック
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/耐衝撃性特殊ナイロン車車輪径(Φmm)33タイプ山V型
  • 取替戸車2WAY ヨコヅナ

    取替戸車2WAY

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。
    型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
  • ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ベアリング入鉄戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    6,998税込7,698
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
  • 下車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    下車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1セット(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
  • 調整戸車17型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車17型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

    ヨコヅナ
    15,980税込17,578
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
  • ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車

    ヨコヅナ
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
    用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCO

    ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    当日出荷
    E14
  • KF型両つば車輪DX 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪DX

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    16日以内出荷
    車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ
  • フラットレール用戸車 YSC33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YSC33

    ケージーパルテック
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • トック戸車 コロ付 TKG

    トック戸車 コロ付

    TKG
    79税込87
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • 神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    神鋼ノース製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7
  • 住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    住友ウォール製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    住友ウォール製 掃出戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)29枠幅(mm)12.8
  • 住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]

    住友ウォール製戸車相当品

    中西金属工業[戸車]
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    住友ウォール製 腰高戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)19枠幅(mm)12.7
  • サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]

    サッシ用取替戸車

    中西金属工業[戸車]
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。
    材質枠(ステンレス)、車(樹脂)
  • ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車

    SUGICO(スギコ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
    用途ガラス戸など
  • 取替戸車 ハイロジック

    取替戸車

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    サッシ用の取替戸車。ワンタッチではめ込みができます
    仕様15D-M型材質ジュラコン車形状丸車車径(mm)35
  • 精密防音戸車 ベアリング入り ハイロジック

    精密防音戸車 ベアリング入り

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 静音高機能戸車 ハイロジック

    静音高機能戸車

    ハイロジック
    989税込1,088
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 精密防音戸車 ハイロジック

    精密防音戸車

    ハイロジック
    849税込934
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)30(2個)
  • 脱輪防止戸車 ハイロジック

    脱輪防止戸車

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か。長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
    材質車:ジュラコン/枠:SUS304形状YD/ベアリング入り寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
  • 2連戸車Φ36A TOSTEM(LIXIL)

    2連戸車Φ36A

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    備考シンフォニータイプ適合シリーズ0301仕様TOS、0807仕様TOS、SK_パルフェ24、ガゼリアN、シンフォニーWM、防火戸ガゼリアN
  • 起倒式戸車(Φ36)(部品) TOSTEM(LIXIL)

    起倒式戸車(Φ36)(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズRM-4AAT
  • 雨戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    雨戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
  • マド戸車 Φ20 TOSTEM(LIXIL)

    マド戸車 Φ20

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズ0301仕様TOS、DH_D9W、PRO-SE・L3、SH_7型サッシ、SK_パルフェ24、アトモスⅡ、シンフォニー、シンフォニーWM、デュオ、フォルシュ
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車