絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(82)
- エスコ(62)
- ハイロジック(38)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- 家研販売(22)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- 新日軽(LIXIL)(17)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥659税込¥7251個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
ステンレス枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,898税込¥5,3881箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
ローラー戸車 平
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251箱(2個)翌々日出荷レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
フラットレール用戸車 YU130
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM寸法(mm)30車輪径(Φmm)30
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
ベアリング入ステンレス底車
ヨコヅナ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
赤枠2mm厚ローラー戸車
ヨコヅナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
セフティローラー ステンレス枠
ヨコヅナ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)
ヨコヅナ¥2,198税込¥2,4181個欠品中ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ショウレックス戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
三井軽金属製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷三井軽金属製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)33枠幅(mm)15.7![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
サッシ用取替戸車
中西金属工業[戸車]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)
TOSTEM(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
















































![日鐵サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827225-260220-02.jpg)
![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)




![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)