絞り込み

カセットガスファンヒーター 風暖
岩谷産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” ボンベベース
SILKROOM¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷パラソルヒーター用オプションパーツです。視覚的に安定感を与えるデザインパーツです。トラスコ品番207-7829適合機種SPH-119、SPH-219、SPH-100E48-200V3、TR-2017R材質ステンレス品名ボンベベースセット本体寸法(mm)ベース部×全高:Φ600×45直径(mm)600
伸縮式屋外用電気ストーブ
グリーンクロス¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。消費電力(W)600+900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050防水保護等級IP44
パラソルヒーター 電気タイプ
山岡金属工業¥659,000税込¥724,9001台5日以内出荷屋外用電気ストーブです。 スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 遠赤効果で身体の芯から暖めます。 セキュリティー対策にも配慮しています。用途屋内および屋外局所暖房仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付トラスコ品番752-2142質量(kg)46電源(V)三相200本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330電源コード(m)4.5消費電力(kW)4.8発熱量(kW/h)4.8暖房の目安半径3m標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
パラソルカバーC(傘用)
山岡金属工業¥33,900税込¥37,2901個5日以内出荷オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘部専用用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1547質量(g)360材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルカバーB(バーナー部用)
山岡金属工業¥37,900税込¥41,6901個5日以内出荷オフシーズンの収納管理・保護に最適です バーナー部専用用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1539質量(g)130材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
パラソルカバーA
山岡金属工業¥48,900税込¥53,7901個5日以内出荷オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘及びバーナー部一体用用途パラソルヒーター収納用備品仕様ファスナー付トラスコ品番756-1521質量(kg)1材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら